Menu

Plasmaschneidmaschinen von Hypertherm

Produkte filtern in Plasmaschneidmaschinen von Hypertherm
Hersteller: Hypertherm Alle zurücksetzen
21-28 von 28 Produkten
in Plasmaschneidmaschinen von Hypertherm
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Verschleißteile zu PMX 45/1000/1250/1650 | Plasmaschneidmaschinen
angesehen
Gekauft
Verschleißteile zu PMX 45/1000/1250/1650

Hypertherm | Plasmaschneidmaschinen

Alte Ausführung.

Verschleißteile zu Powermax 30 Air | Plasmaschneidmaschinen
angesehen
Gekauft
Verschleißteile zu Powermax 30 Air

Hypertherm | Plasmaschneidmaschinen

Verschleißteile für Plasma-Schneidgerät.

Verschleißteile zu Powermax 30 XP | Plasmaschneidmaschinen
angesehen
Gekauft
Verschleißteile zu Powermax 30 XP

Hypertherm | Plasmaschneidmaschinen

Verschleißteile für Plasma–Schneidgerät.

Lederummantelung | Plasmaschneidmaschinen
angesehen
Gekauft
Lederummantelung

Hypertherm | Plasmaschneidmaschinen

Für Plasmaschneidbrenner 7,5 m.

SmartSYNC-Handbrenner | Plasmaschneidmaschinen
angesehen
Gekauft
SmartSYNC-Handbrenner

Hypertherm | Plasmaschneidmaschinen

Zu Plasmaschneidanlage SYNC.

Fernschalter | Plasmaschneidmaschinen
angesehen
Gekauft
Fernschalter

Hypertherm | Plasmaschneidmaschinen

Zu Plasmaschneidanlage SYNC CPC.

Fahrwerk | Plasmaschneidmaschinen
angesehen
Gekauft
Fahrwerk

Hypertherm | Plasmaschneidmaschinen

Zu Plasmaschneidanlage Powermax 65/85.

Kreisschneideinrichtung | Plasmaschneidmaschinen
angesehen
Gekauft
Kreisschneideinrichtung

Hypertherm | Plasmaschneidmaschinen

Für alle Hypertermanlagen der Powermax-Serie. Ermöglicht exakt ausgeführte Kreisschnitte. Kann ebenso als Abstandsführung bei Anfassungen verwendet werden.

21-28 von 28 Produkten

Die Grundlage für Metallteile in vielen Industriezweigen

Plasmaschneidgeräte werden häufig in der Fertigungsindustrie verwendet, um Metallteile auszuschneiden. Dies können Teile für Maschinen, Fahrzeuge, Flugzeuge, Schiffe, Bauprojekte und andere Anwendungen sein. Die Technik ermöglicht zudem das präzise Schneiden von Stahlträgern, Balken und sonstigen Bauelementen, die in Gebäuden, Brücken und ähnlichen Konstruktionen verwendet werden.

Auf einen Blick
    Plasmaschneidanlage in der Anwendung eines Schweißers in einer Hydraulik-Werkstatt
    Plasmaschneidanlage PMX 85 im Haberkorn Online-Shop

    Präzises Metallschneiden mit Hochtemperatur-Plasmabögen

    Plasmaschneidmaschinen sind Werkzeugmaschinen, die zum Schneiden von Metallen und anderen leitfähigen Materialien verwendet werden. Sie nutzen einen Hochtemperatur-Plasmabogen, um das Material zu schneiden. Der Prozess funktioniert folgendermaßen:

    1. Plasmagenerator: Die Maschine verfügt über einen Plasmagenerator, der ein Medium wie  Stickstoff, Argon oder Luft mit hoher Geschwindigkeit durch eine Düse strömen lässt. Dies erzeugt einen Plasmabogen.

    2. Plasmabogen: Der Plasmabogen ist ein elektrisches Entladungsphänomen, bei dem das Gas so stark erhitzt wird, dass es in den vierten Aggregatzustand übergeht: in ein Plasma. Dieses Plasma kann Temperaturen von über 10.000 Grad Celsius erreichen.

    3. Präzises Schneiden: Der extrem heiße Plasmabogen wird auf das zu schneidende Material gerichtet. Das Material schmilzt an der Stelle, an der der Plasmabogen auftrifft, und wird gleichzeitig durch den Druck des Plasmastrahls weggeblasen. Dies erzeugt einen sauberen Schnitt.


    Sicherer Umgang mit Plasmaschneidgeräten

    Handwerker übt das Luftplasmaschneiden an Stahlträger aus

    Die sichere Verwendung von Plasmaschneidgeräten erfordert gründliche Fachkenntnisse und große Sorgfalt. Es ist wichtig, die Sicherheitsanweisungen zu befolgen und gut ausgebildet und vorbereitet zu sein, wenn Sie solche Geräte verwenden.

    • Lesen Sie die Anleitung, tragen Sie Schutzausrüstung: Schweißerhelm, Gehörschutz, Schutzkleidung, Handschuhe.

    • Vermeiden Sie Rauch und Dämpfe: gute Belüftung, kein brennbares Material in der Nähe. Bereithalten von Feuerlöschern ist bei hohen Temperaturen ein Muss!

    • Sichern und ausrichten: Vorbereitung des Werkstücks mit Schablonen oder Führungsschienen für präzise Schnitte.

    • Regelmäßige Wartung: Überprüfen Sie Verschleißteile, reinigen Sie die Düsen, prüfen Sie elektrische Verbindungen für eine ordnungsgemäße Funktion.

    • Entsorgen Sie Schneidabfälle und Verbrauchsmaterialien ordnungsgemäß und umweltschonend.


    Vielfältige Plasmaschneidgeräte: Anwendungen und Unterschiede

    Die Wahl des richtigen Plasmaschneidgeräts hängt von Ihren spezifischen Anforderungen und Anwendungen ab. Bevor Sie ein Gerät auswählen, ist es wichtig, Ihre Anforderungen und Ihr Budget sorgfältig zu analysieren und möglicherweise die Spezialisten und Spezialistinnen von Haberkorn zu konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie das für Ihre Aufgaben optimal geeignete Gerät erhalten.

    • unterschiedliche Leistungsstufen – kleinere Geräte für dünnere Materialien, größere für dickere Metalle

    • handgeführt vs. CNC: handgeführte Geräte für Flexibilität, CNC für Präzision und Automatisierung

    • variable Schnelligkeit: Hochleistung für schnellere Schnitte