Menu

Suche nach "solano"

Das Kunststoffschweißen ist ein vielseitiges Verfahren zum Verbinden von Kunststoffteilen. Dabei werden verschiedene Schweißtechniken miteinander kombiniert. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „solano“
1-20 von 168 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Handextruder FUSION 1 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handextruder FUSION 1

Leister | Plastic Welding

Digital geregelter Handextruder in einfacher Stabform für mehr Beweglichkeit beim Schweißen.

Handextruder FUSION 2 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handextruder FUSION 2

Leister | Plastic Welding

Dank seiner einfachen und symmetrischen Bauweise leistet dieser Handextruder einen Ausstoß von bis zu 1,8 kg/h. Für das Aufheizen von Kunststoff-Masse und Vorwärmluft genügt ein einziges Heißluftgebläse.

Handextruder FUSION 3 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handextruder FUSION 3

Leister | Plastic Welding

Kompakter, handlicher Schneckenextruder mit integriertem Heißluftgebläse zur Material- und Schweißnahtvorwärmung.

Handextruder FUSION 3C | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handextruder FUSION 3C

Leister | Plastic Welding

Handlicher Schneckenextruder mit integriertem Heißluftgebläse zur Material- und Schweißnahtvorwärmung. Für das Aufheizen von Kunststoff-Masse und Vorwärmluft genügt ein einziges Heißluftgebläse.

Handextruder WELDPLAST S1 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handextruder WELDPLAST S1

Leister | Plastic Welding

Kompakter Extruder in ergonomischer Form für exzellente Nahtqualitäten bei Plattenstärken von 4 bis 12 mm und einem Ausstoß von bis zu 0,8 kg/h (PVC bis 1,15 kg/h). Eine eingebaute LED-Beleuchtung und die multifunktionale Bedieneinheit ermöglichen immer die beste Kontrolle über d...

Handextruder WELDPLAST S2 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handextruder WELDPLAST S2

Leister | Plastic Welding

Weltweit erfolgreich eingesetzter Schneckenextruder mit Bandheizung und integriertem, bürstenlosem Heißluftgebläse zur Schweißnahtvorwärmung.

Handextruder WELDPLAST S2-PVC | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handextruder WELDPLAST S2-PVC

Leister | Plastic Welding

Weltweit erfolgreich eingesetzter Schneckenextruder mit Bandheizung und integriertem, bürstenlosem Heißluftgebläse zur Schweißnahtvorwärmung (mit externer Luftführung).

Handextruder WELDPLAST S2-TPO | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handextruder WELDPLAST S2-TPO

Leister | Plastic Welding

Der WELDPLAST S2-TPO wurde optimiert für Tunnelanwendungen mit TPO- und FPO-Materialien. Dieser Extruder ist mit einem passenden Überlappschweißschuh ausgerüstet, welcher perfekte Schweißnähte hervorbringt. Das Resultat ist viel besser als mit Handgerät und Andrückrolle.

Handextruder WELDPLAST S4 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handextruder WELDPLAST S4

Leister | Plastic Welding

Leistungsstarker Handextruder zur Erzeugung der Vorwärmluft.

Handextruder WELDPLAST 600 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handextruder WELDPLAST 600

Leister | Plastic Welding

Großer, leistungsstarker Handextruder mit hohen Ausstoßmengen zum Kunststoffschweißen von großen Objekten im Apparate- und Behälterbau. Dieser Handextruder eignet sich hervorragend zum Extrusionsschweißen von Polyethylen (HD-PE) und Polypropylen (PP).

Handextruder WELDPLAST 605 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handextruder WELDPLAST 605

Leister | Plastic Welding

Großer, leistungsstarker Handextruder für den Tiefbau mit hohen Ausstoßmengen zur Realisierung groß dimensionierter Projekte. Der Handextruder eignet sich zum professionellen Verschweißen von Geomembranen aus Polyethylen (HD-PE, LD-PE, LLD-PE) und Polypropylen (PP).

Einbauextruder-Modul WELDPLAST 200-i | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Einbauextruder-Modul WELDPLAST 200-i

Leister | Plastic Welding

Modulares Einbauextruder-Modul zum automatisierten Extrusionsschweißen und 3D-Drucken. Dieses Modul ist sowohl für den einfachen als auch für den voll automatisierten Ausbau vorbereitet und kann an Roboter montiert oder in Maschinen integriert werden. Mit passenden Heißluft- und

Handextruder booster EX2 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handextruder booster EX2

Weldy | Plastic Welding

Einfach aufgebauter Handextruder aus der Weldy-Reihe für die Verarbeitung von PE- und PP-Schweißdrähten der Stärke 3 mm und 4 mm. Optimal für die Baustelle und Werkstatt.

Weldy
Teilenummer D90969
Handextruder booster EX3 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handextruder booster EX3

Weldy | Plastic Welding

Einfach aufgebauter Handextruder aus der Weldy-Reihe für die Verarbeitung von PE- und PP-Schweißdrähten der Stärke 3 mm und 4 mm. Optimal für die Baustelle und Werkstatt.

Weldy
Teilenummer D90971
Heißluft-Schweißautomat BITUMAT B2 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heißluft-Schweißautomat BITUMAT B2

Leister | Plastic Welding

Wirtschaftlicher Heißluft-Schweißautomat zum flammenlosen Verschweißen von modifizierten Bitumenbahnen auf größeren Flachdächern.

Heizkeil-Schweißautomat COMET | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heizkeil-Schweißautomat COMET

Leister | Plastic Welding

Kleiner Heizkeil-Schweißautomat zum Verschweißen von dünnen und dicken Geomembranen. Durch sein geringes Gewicht speziell fürs Überkopfschweißen und zum vertikalen Abdichten geeignet.

Heizkeil-Schweißautomat COMET 700, Field-Kit | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heizkeil-Schweißautomat COMET 700, Field-Kit

Leister | Plastic Welding

Robuster Heizkeil-Schweißautomat zum Überlappschweißen von dünnen und dicken Geomembranen. Mit Zusatzfunktion LQS (Leister-Quality-System). Dank LQS sind die wichtigen Schweißparameter nicht nur unter Kontrolle, die Schweißqualität wird auch genau dokumentiert.

Heizkeil-Schweißautomat COMET 700, Indoor-Kit | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heizkeil-Schweißautomat COMET 700, Indoor-Kit

Leister | Plastic Welding

Robuster Heizkeil-Schweißautomat zum Überlappschweißen von dünnen und dicken Geomembranen. Mit Zusatzfunktion LQS (Leister-Quality-System). Dank LQS sind die wichtigen Schweißparameter nicht nur unter Kontrolle, die Schweißqualität wird auch genau dokumentiert.

Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G5 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G5

Leister | Plastic Welding

Heizkeil-Schweißautomat zum schnellen Verschweißen von diversen Geomembranen im Tiefbau. Den Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G5 gibt es auch mit der Zusatzfunktion LQS (Leister-Quality-System). Dank LQS sind die wichtigen Schweißparameter wie Geschwindigkeit, Temperatur und Druck...

Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G7 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G7

Leister | Plastic Welding

Heizkeil-Schweißautomat zum schnellen Verschweißen von diversen Geomembranen im Tiefbau. Den Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G7 gibt es auch mit der Zusatzfunktion LQS (Leister-Quality-System). Dank LQS sind die wichtigen Schweißparameter wie Geschwindigkeit, Temperatur und Druck...

1-20 von 168 Produkten

Kunststoffschweißen – was ist das?

Bei diesem Verfahren geht es um die Vereinigung von thermoplastischen Kunststoffen zu einer „stoffschlüssigen Verbindung“, und zwar unter Anwendung von Wärme und Kraft, mit oder ohne Schweißzusätze.

  • Nur gleiche Thermoplaste können miteinander verschweißt werden.

  • Fügeteile müssen in einen plastischen Zustand gebracht werden.

  • Die Schweißparameter Druck, Temperatur und Schweißgeschwindigkeit sind aufeinander abzustimmen.

Das Schweißen von Kunststoff, oft als „Plastic Welding“ bezeichnet, ist ein faszinierendes Verfahren, bei dem Kunststoffteile durch Erhitzen aufgeschmolzen und dann miteinander verbunden werden. Abhängig von der Art des Kunststoffs und vom gewünschten Ergebnis können unterschiedliche Techniken zum Einsatz kommen.

Auf einen Blick

    Von Heißluft bis Ultraschall: vielfältige Methoden des Kunststoffschweißens

    Fügeflächen-Vorbereitung
    Die Fügeflächen müssen sauber und frei von Oxidation oder Verunreinigungen sein. Die notwendige spanende Bearbeitung erfolgt mit Werkzeugen wie Schabern, Ziehklingen, Fräsern oder Sägen. Es ist wichtig, dass die Reinigungsmittel keine fetthaltigen Substanzen enthalten.

    Warmgasschweißen
    Warmgasschweißen ist ein manuelles Schweißverfahren, das ein hohes Maß an Erfahrung und handwerklichem Geschick erfordert. Dabei wird der Wärmeträger, oft Luft oder Intergase wie Stickstoff oder Kohlendioxid, mit einem Thermoplast-Handschweißgerät und einer Düse an die Schweißstelle geführt. Fast immer wird ein Schweißzusatzmaterial verwendet. Es ist entscheidend, dass die Fügeflächen gleichmäßig plastifiziert werden.

    Warmgasfächelschweißen
    Beim Warmgasfächelschweißen führt man das Handschweißgerät in einer fächelnden Bewegung an die Schweißstelle heran.

    Warmgasziehschweißen
    Beim Warmgasziehschweißen beruht der Prozess darauf, dass Grundmaterial und Zusatzwerkstoff vorgewärmt werden. Der Schweißzusatz wird durch spezielle Schnellschweißdüsen geführt, wobei die meiste Fügekraft durch den Andrückschuh der Düse erzeugt wird.

    Warmgas-Extrusionsschweißen
    Beim Warmgas-Extrusionsschweißen wird der Schweißzusatz im plastischen Zustand kontinuierlich in die Fuge eingebracht und mit einem Gleitschuh angedrückt. Dieser Prozess beinhaltet das Plastifizieren und die Förderung des Schweißzusatzes in einem beheizten Zylinder und einer Schnecke, sowohl bei Handgeräten als auch bei Automaten.


    Kunststoffschweißen: Vielseitigkeit trifft Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit

    Veranschaulichung von Plastic Welding an einem Transparent

    Die durch das Kunststoffschweißen erzeugten Verbindungen sind – sofern das Schweißen korrekt durchgeführt wurde – extrem stark. Dieses Verfahren ist oft günstiger als andere Verbindungsmethoden, besonders wenn in großem Umfang gearbeitet wird. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass Abfälle reduziert werden, da beschädigte Kunststoffteile oft repariert werden können.


    Wie Sie Ihr Schweißgerät optimal instand halten

    Schweißgeräte für Plastic Welding

    Die richtige Pflege und Wartung von Schweißgeräten ist entscheidend für ihre Langlebigkeit und Effizienz. Nach jedem Gebrauch sollte das Schweißgerät von Kunststoffresten befreit werden; ein Nachlauf des Gebläses verlängert zudem die Lebensdauer der Heizelemente. Eine ordnungsgemäße Lagerung an einem kühlen, trockenen Ort schützt das Gerät. Düsen und Heizelemente, insbesondere bei Heißluftschweißgeräten, sollten regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Es ist auch ratsam, verschlissene Teile bei Bedarf zu ersetzen, um eine optimale Leistung sicherzustellen.