Menu

Gerätekoffer für VARIANT T1

von Leister   |   mehr Plastic Welding

Drucken
Robuste Gerätebox zur Verstauung und den Transport von Leister-Heißluftschweißautomaten.

Downloads

Für Sie interessant

Plastic Welding
Zubehör von
Heißluft-Schweißautomat VARIANT T1, Band | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heißluft-Schweißautomat VARIANT T1, Band

Leister Zubehör von

Dieses Bandschweißgerät schweißt mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit Verstärkungsbänder und Antivandalismusbänder auf Lkw-Planen und Werbebanner. Durch die schlanke, kompakte Bauweise wird von allen Seiten die beste Einsicht auf die Schweißnaht ermöglicht.

Abverkauf
Plastic Welding
Zubehör von
Heißluft-Schweißautomat VARIANT T1, Überlapp | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heißluft-Schweißautomat VARIANT T1, Überlapp

Leister Zubehör von

Dieser Schweißautomat ist zum Überlappschweißen, Saumschweißen und Kederschweißen von Planen aus PVC, PP oder PE geeignet. Er verschweißt Planenmaterial und Werbebanner mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit von bis zu 18 m pro Minute. Durch die schlanke, kompakte Bauweise wir...

Schweißschuh für Handextruder WELDPLAST S1 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißschuh für Handextruder WELDPLAST S1

Leister | Plastic Welding

Diverse Schweißschuhe als Zubehör für den Handextruder WELDPLAST S1.

Schweißschuh für Handextruder WELDPLAST S6, S4, S2-PVC | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißschuh für Handextruder WELDPLAST S6, S4, S2-PVC

Leister | Plastic Welding

Diverse Schweißschuhe als Zubehör für die Handextruder WELDPLAST S6, S4 und S2-PVC.

Schweißschuh für Handextruder FUSION 2, 3, 3C, WELDPLAST S2 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißschuh für Handextruder FUSION 2, 3, 3C, WELDPLAST S2

Leister | Plastic Welding

Diverse Schweißschuhe als Zubehör für die Handextruder FUSION 2, 3, 3C und WELDPLAST S2.

Schweißschuh für Handextruder FUSION 2, 3, 3C, WELDPLAST S2, S2-TPO | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißschuh für Handextruder FUSION 2, 3, 3C, WELDPLAST S2, S2-TPO

Leister | Plastic Welding

Diverse Schweißschuhe als Zubehör für die Handextruder FUSION 2, 3, 3C, WELDPLAST S2 und S2-TPO.

Schweißschuh für Handextruder FUSION 1 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißschuh für Handextruder FUSION 1

Leister | Plastic Welding

Diverse Schweißschuhe als Zubehör für den Handextruder FUSION 1.

Winkelschweißschuh für Handextruder FUSION 1 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Winkelschweißschuh für Handextruder FUSION 1

Leister | Plastic Welding

Diverse Winkelschweißschuhe als Zubehör für den Handextruder FUSION 1.

Abverkauf
Schweißschuh für WELDMAX | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißschuh für WELDMAX

Leister | Plastic Welding

Komplette Schweißschuhe in diversen Ausführungen als Zubehör für Leister-Handextruder.

Schweißdraht Kunststoff | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißdraht Kunststoff

Leister | Plastic Welding

Schweißzusätze von Leister in diversen Profilgrößen und Farben.

Schweißdraht-Testbündel Karosserie, Kunststoff | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißdraht-Testbündel Karosserie, Kunststoff

Leister | Plastic Welding

Schweißdraht-Testbündel von Leister, bestehend aus 37 cm langen Profil-A-Stücken, einzeln beschriftet.

Schweißdraht-Testbündel Standard, Kunststoff | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißdraht-Testbündel Standard, Kunststoff

Leister | Plastic Welding

Schweißdraht-Testbündel von Leister, bestehend aus 37 cm langen Profil-A-Stücken, einzeln beschriftet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken