Menu

Löffelreflektor Ø 32 mm, steckbar

von Leister   |   mehr Plastic Welding

Drucken
Löffelreflektor als Zubehör für das Schrumpfen, passend für Heißluft-Handgeräte TRIAC AT, S, ST und DIODE PID, S.
Einsatzbereich
  • Schrumpfen oder Löten

Technische Daten
  • für Düsenaufnahme-Ø
31,5 mm

Downloads

Für Sie interessant

Heißluft-Handgerät DIODE S | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Heißluft-Handgerät DIODE S

Leister Zubehör von

Eine besonders gelungene Kombination von Handlichkeit und Leistung ist das Hand-Schweißgerät DIODE S mit stufenlos einstellbarer Schweißtemperatur.

Heißluft-Handgerät TRIAC ST | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Heißluft-Handgerät TRIAC ST

Leister Zubehör von

Zuverlässiges, robustes, handliches und vielseitiges Heißluftgerät zum Schweißen und Verarbeiten von Kunststoff. Für den Dauerbetrieb geeignet.

Abverkauf
Heißluft-Handgerät DIODE PID | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Heißluft-Handgerät DIODE PID

Leister Zubehör von

Für hohe Qualitätsanforderungen an die Schweißarbeit greift der Fachmann zur DIODE PID. Die Schweißtemperatur wird bei diesem Gerät elektronisch geregelt und sorgt somit für perfektes Arbeiten.

Heißluft-Handgerät TRIAC AT | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Heißluft-Handgerät TRIAC AT

Leister Zubehör von

Intelligentes, zuverlässiges Heißluft-Handgerät zum Schweißen und Schrumpfen von Kunststoff. Ideal für die Werkstatt oder auf der Baustelle.

Schweißschuh für Handextruder WELDPLAST S1 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißschuh für Handextruder WELDPLAST S1

Leister | Plastic Welding

Diverse Schweißschuhe als Zubehör für den Handextruder WELDPLAST S1.

Schweißschuh für Handextruder WELDPLAST S6, S4, S2-PVC | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißschuh für Handextruder WELDPLAST S6, S4, S2-PVC

Leister | Plastic Welding

Diverse Schweißschuhe als Zubehör für die Handextruder WELDPLAST S6, S4 und S2-PVC.

Schweißschuh für Handextruder FUSION 2, 3, 3C, WELDPLAST S2 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißschuh für Handextruder FUSION 2, 3, 3C, WELDPLAST S2

Leister | Plastic Welding

Diverse Schweißschuhe als Zubehör für die Handextruder FUSION 2, 3, 3C und WELDPLAST S2.

Schweißschuh für Handextruder FUSION 2, 3, 3C, WELDPLAST S2, S2-TPO | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißschuh für Handextruder FUSION 2, 3, 3C, WELDPLAST S2, S2-TPO

Leister | Plastic Welding

Diverse Schweißschuhe als Zubehör für die Handextruder FUSION 2, 3, 3C, WELDPLAST S2 und S2-TPO.

Schweißschuh für Handextruder FUSION 1 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißschuh für Handextruder FUSION 1

Leister | Plastic Welding

Diverse Schweißschuhe als Zubehör für den Handextruder FUSION 1.

Winkelschweißschuh für Handextruder FUSION 1 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Winkelschweißschuh für Handextruder FUSION 1

Leister | Plastic Welding

Diverse Winkelschweißschuhe als Zubehör für den Handextruder FUSION 1.

Abverkauf
Schweißschuh für WELDMAX | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißschuh für WELDMAX

Leister | Plastic Welding

Komplette Schweißschuhe in diversen Ausführungen als Zubehör für Leister-Handextruder.

Schweißdraht Kunststoff | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Schweißdraht Kunststoff

Leister | Plastic Welding

Schweißzusätze von Leister in diversen Profilgrößen und Farben.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken