Menu

Kombikeil-Schweißautomat TWINNY T5

von Leister   |   mehr Plastic Welding

Drucken

Kombikeil-Schweißautomat zum schnellen und sicheren Verschweißen von dünnen und dicken Geomembranen oder Folien. Speziell angepasst für das Schweißen in Fläche und Böschung.


Einsatzbereich
  • Tiefbau
  • Deponiebau
  • Minen
  • Schwimmbäder
  • Verschweißen von Planen für Fischzuchtbecken
  • Überlappschweißen von CSPE, EPDM, FPO, HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PVC, TPO

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Bedienung
  • hohe Schweißgeschwindigkeit (50 % mehr als TWINNY T)
  • mit austauschbaren Kombikeilen
  • mit Display-Anzeige aller wichtigen Schweißparameter
  • Luftmenge einstellbar
  • große Laufrollen (Field-Kit) für mehr Bodenfreiheit
  • mechanischer Schutz vor Überlastung
  • Kollektormotor
  • fehlerfreies Schweißresultat auch bei ungünstigen Umweltbedingungen dank Kombikeilverfahren mit Heißluft

Anwendungen/Hinweise
  • Gebläsemotor nicht bürstenlos
  • Field-Kit-Ausstattung empfohlen für Außenanwendungen
  • Materialstärken von 0,3 mm bis 3 mm verschweißbar
  • schweißbare Materialstärke abhängig vom Materialtyp und dessen Eigenschaften

Technische Daten
  • Geschwindigkeit
0,8–8 m/min
  • Temperatur
+100 °C bis +560 °C
  • max. Überlappung
125 mm
  • max. Fügekraft
1.000 N
  • Abmessung L x B x H
350 x 360 x 260 mm
  • Netzkabellänge
3 m
  • Gewicht
9,9 kg 

Material
  • Heizkeil aus Edelstahl
  • Rollen aus Stahl, Profil spitz diagonal

Lieferumfang
  • Reinigungsbürste
  • Gerätekoffer

Downloads

Für Sie interessant

Führungsstab für TWINNY T5/T7 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Führungsstab für TWINNY T5/T7

Leister Zubehör

Kompletter Führungsstab als Zubehör für die Kombikeil-Schweißautomaten TWINNY T5/T7.

Heißluft-Schweißautomat BITUMAT B2 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heißluft-Schweißautomat BITUMAT B2

Leister | Plastic Welding

Wirtschaftlicher Heißluft-Schweißautomat zum flammenlosen Verschweißen von modifizierten Bitumenbahnen auf größeren Flachdächern.

Heizkeil-Schweißautomat COMET | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heizkeil-Schweißautomat COMET

Leister | Plastic Welding

Kleiner Heizkeil-Schweißautomat zum Verschweißen von dünnen und dicken Geomembranen. Durch sein geringes Gewicht speziell fürs Überkopfschweißen und zum vertikalen Abdichten geeignet.

Heizkeil-Schweißautomat COMET 700, Field-Kit | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heizkeil-Schweißautomat COMET 700, Field-Kit

Leister | Plastic Welding

Robuster Heizkeil-Schweißautomat zum Überlappschweißen von dünnen und dicken Geomembranen. Mit Zusatzfunktion LQS (Leister-Quality-System). Dank LQS sind die wichtigen Schweißparameter nicht nur unter Kontrolle, die Schweißqualität wird auch genau dokumentiert.

Heizkeil-Schweißautomat COMET 700, Indoor-Kit | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heizkeil-Schweißautomat COMET 700, Indoor-Kit

Leister | Plastic Welding

Robuster Heizkeil-Schweißautomat zum Überlappschweißen von dünnen und dicken Geomembranen. Mit Zusatzfunktion LQS (Leister-Quality-System). Dank LQS sind die wichtigen Schweißparameter nicht nur unter Kontrolle, die Schweißqualität wird auch genau dokumentiert.

Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G5 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G5

Leister | Plastic Welding

Heizkeil-Schweißautomat zum schnellen Verschweißen von diversen Geomembranen im Tiefbau. Den Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G5 gibt es auch mit der Zusatzfunktion LQS (Leister-Quality-System). Dank LQS sind die wichtigen Schweißparameter wie Geschwindigkeit, Temperatur und Druck...

Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G7 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G7

Leister | Plastic Welding

Heizkeil-Schweißautomat zum schnellen Verschweißen von diversen Geomembranen im Tiefbau. Den Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G7 gibt es auch mit der Zusatzfunktion LQS (Leister-Quality-System). Dank LQS sind die wichtigen Schweißparameter wie Geschwindigkeit, Temperatur und Druck...

Fahreinheit MINIFLOOR Drive Unit | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Fahreinheit MINIFLOOR Drive Unit

Leister | Plastic Welding

Mit dieser Fahreinheit wird innerhalb kürzester Zeit aus dem Heißluft-Handgerät TRIAC ein MINIFLOOR-Heißluft-Schweißautomat für viele Einsatzmöglichkeiten. Eine Halterung an der Einheit sorgt für den stabilen Halt des Handgerätes. Eine bessere Schweißqualität, ein leichteres Arbe...

Heißluft-Schweißautomat UNIFLOOR 500 | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heißluft-Schweißautomat UNIFLOOR 500

Leister | Plastic Welding

Praktischer Boden-Schweißautomat zum schnellen Verschweißen der Fugen in elastischen Bodenbelägen aus Kunststoff, antistatischen ESD-Böden sowie zum Verschließen der Fugen in Naturbelägen aus Linoleum und Kautschuk.

Heißluft-Schweißautomat TAPEMAT | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Heißluft-Schweißautomat TAPEMAT

Leister | Plastic Welding

Kraftvoller Bandschweißautomat mit hoher Schweißgeschwindigkeit. Mit diesem Gerät gelingt das Verschweißen von Lkw-Planen und Industrievorhängen mit Gurtband aus PVC schnell und wirtschaftlich.

Kombikeil-Schweißautomat TWINNY S | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Kombikeil-Schweißautomat TWINNY S

Leister | Plastic Welding

Leichter Kombikeil-Schweißautomat zum Überlappschweißen und Konfektionieren von Folien und Dichtungsbahnen. Durch sein geringes Gewicht und die angepasste Ausführung speziell fürs Überkopfschweißen im Tunnelbau geeignet. Auch für dünne Materialien gut verwendbar. Die Wärmeübertra...

Kombikeil-Schweißautomat TWINNY T | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Kombikeil-Schweißautomat TWINNY T

Leister | Plastic Welding

Kombikeil-Schweißautomat zum Überlappschweißen und Konfektionieren von Folien und Dichtungsbahnen. Auch für dünne Materialien gut geeignet. Die Wärmeübertragung erfolgt durch das ausgezeichnete Zusammenspiel von Kontakt und Heißluft.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken