von Leister | mehr Plastic Welding
| 230 V, 50 Hz |
| 3.000 W |
| PE/PP/TPO/FPO |
| 3–4 mm |
| Ø 3 PE: 0,6–1,3 kg/h |
Ø 3 PP: 0,5–1,2 kg/h | |
Ø 4 PE: 1,0–2,3 kg/h | |
Ø 4 PP: 0,9–2,0 kg/h | |
| 450 x 98 x 260 mm |
| 5,8 kg |
Leister Zubehör
Diverse Schweißschuhe als Zubehör für die Handextruder FUSION 2, 3, 3C, WELDPLAST S2 und S2-TPO.
Leister Zubehör
Praktische Abrollvorrichtung für Schweißdraht von der Spule.
Leister Zubehör
Vielseitig einsetzbarer Konturschaber zum präzisen Konturieren und Formen in verschiedenen Materialien.
Kompakter Extruder in ergonomischer Form für exzellente Nahtqualitäten bei Plattenstärken von 4 bis 12 mm und einem Ausstoß von bis zu 0,8 kg/h (PVC bis 1,15 kg/h). Eine eingebaute LED-Beleuchtung und die multifunktionale Bedieneinheit ermöglichen immer die beste Kontrolle über d...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!