Menu

Akku-Fugenfräse GROOVER 500-LP

von Leister   |   mehr Plastic Welding

Drucken
Akkubetriebene, leistungsstarke Fugenfräse für das Fräsen von Schweißfugen in Kunststoff- und Naturböden, in Randnähe oder entlang einer Schiene. Auch auf unebenen Böden einsetzbar.
Einsatzbereich
  • Bodenleger, Objekteure, Innendekorateure und Raumausstatter

Vorteile/Ausführungen
  • kabelloses Arbeiten mit maximaler Flexibilität
  • LED-Licht zum Beleuchten des Fräsbereichs
  • fräst Bodenbeläge aus Kunststoff (PVC, PE, PUR) sowie Naturbeläge (Linoleum, Kautschuk) dank universellem Fräsblatt
  • fester Stand durch Drei-Punkt-Auflage
  • sicheres Fräsen auf Noppenbelägen durch verstellbare Laufrolle
  • genaue Positionierung mit optimierter Nachführungsrolle
  • einfaches und sicheres Handling
  • höchste Absaugleistung

Technische Daten
  • Akkuspannung
18 V
  • Akkukapazität Li-Ion
5,0 Ah
  • Ladegerät
230 V
  • Leerlaufdrehzahl
5.000 min-1
  • Fräsblatt-Ø
130 mm
  • Frästiefeneinstellung
stufenlos von 0–6 mm
  • Abmessung L x B x H
445 x 212 x 336 mm
  • Gewicht inkl. Staubsack
5,5 kg

Lieferumfang
  • mit Kunststoffkoffer inklusive Universal-Hartmetall-Fräser Ø 130 x 3,5 mm, Z12, parabel Form, 2 x Akku LP18/5,0 Ah, Ladegerät, Staubsaugeradapter, schwarzem Staubsack, Staubrohr, Überwurfmutter und Sechskant-Stiftschlüssel

Downloads

Für Sie interessant

Diamantfräser für GROOVER 500-LP | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Diamantfräser für GROOVER 500-LP

Leister Zubehör

Polykristalines Diamant-Fräsblatt als Zubehör für Leister-Akku-Fugenfräse GROOVER 500-LP.

Universal-Hartmetallfräser für GROOVER 500-LP | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Universal-Hartmetallfräser für GROOVER 500-LP

Leister Zubehör

Universell einsetzbares Fräsblatt als Zubehör für Leister-Akku-Fugenfräse GROOVER 500-LP.

Staubsaugeradapter für GROOVER 500-LP | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Staubsaugeradapter für GROOVER 500-LP

Leister Zubehör

Adapter zum Anschluss eines Staubsaugers als Zubehör für Leister-Akku-Fugenfräse GROOVER 500-LP.

Staubsack für GROOVER 500-LP | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Staubsack für GROOVER 500-LP

Leister Zubehör

Schwarzer Staubsack als Zubehör für Leister-Akku-Fugenfräse GROOVER 500-LP.

Li-Ion-Akku LP für GROOVER 500-LP | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Li-Ion-Akku LP für GROOVER 500-LP

Leister Zubehör

Lithium-Ionen-Akkumulator als Zubehör für Leister-Akku-Fugenfräse GROOVER 500-LP.

Ladegerät LPC für GROOVER 500-LP | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Ladegerät LPC für GROOVER 500-LP

Leister Zubehör

Ladegerät für Li-Ion-Akku als Zubehör für Leister-Akku-Fugenfräse GROOVER 500-LP.

Fugenfräse GROOVER | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Fugenfräse GROOVER

Leister | Plastic Welding

Fugenfräse mit starkem Antrieb für das Fräsen von Schweißfugen in Bodenbeläge aus PVC-P, PE und Linoleum.

Handfugenhobel GROOVY | Plastic Welding
angesehen
Gekauft
Handfugenhobel GROOVY

Leister | Plastic Welding

Handlicher Fugenhobel mit geringem Gewicht zur Vorbereitung von sauberen Fugen ohne Fräse. Passt perfekt für kleine und schwer erreichbare Flächen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken