Menu

Silberhartlot 200 P

von Ögussa   |   mehr Weichlote, Hartlote, Flussmittel

Drucken
Phosohorhaltiges Hartlot zum Verbinden von Kupfer mit Kupfer oder Kupferlegierungen (Messing, Bronze, Rotguss). Beim Löten von Kupfer an Kupfer kann aufgrund des Phosphor-Gehaltes auf ein zusätzliches Flussmittel verzichtet werden.
Anwendungen/Hinweise
  • für Lötstellen mit Betriebstemperaturen bis 150 °C
  • für die Kupferrohrinstallation nach ÖNORM M7826 zugelassen
  • für schwefelhaltige Medien ist der Einsatz dieser Lote nicht zulässig, dies gilt insbesondere für Tieraufzuchtbetriebe, in denen aufgrund von Eiweißzersetzung eine schwefelhaltige Atmosphäre entstehen kann
  • aufgrund einer Sprödenphasenbildung sind diese Lote für Stähle (Fe) und Nickellegierungen nicht geeignet

Technische Daten
  • Zusammensetzung
Ag 2,0 % / Cu 91,8 % / P 6,2 %
  • Kurzzeichen
B–Cu92PAg–645/825 CP 105
  • Schmelzbereich
645–825 °C
  • Arbeitstemperatur
740 °C
  • Dichte
8,1 g/cm³
  • Zugfestigkeit an Cu
250 N/mm²

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken