GCE Rhöna | Propan-Brennersysteme
Handlicher Holz-Handgriff mit Kolbenbrenner.
GCE Rhöna | Propan-Brennersysteme
Robuster, universell einsetzbarer Propan-Griff mit vielen Brennereinsätzen. Zum Hart- und Weichlöten, Anwärmen, Abbrennen und Schrumpfen für Propanbetrieb nach dem Bunsenprinzip.
GCE Rhöna | Propan-Brennersysteme
Passend zum Verbindungsrohr Universal.
GCE Rhöna | Propan-Brennersysteme
Leichte, handliche Anwärmbrenner-Garnitur (Arbeitsgas Propan).
GCE Rhöna | Propan-Brennersysteme
Zum Hartlöten von Kupfer-, Messing- oder Stahlverbindungen.
GCE Rhöna | Propan-Brennersysteme
Für 5-, 11- und 33-kg-Propan-Leichtstahl-Kleinflaschen.
GCE Rhöna | Propan-Brennersysteme
Passend zur Kleinflasche 425 g.
GCE Rhöna | Propan-Brennersysteme
Passend zu 5- 11- und 33-kg-Propan–Flaschen.
GCE Rhöna | Propan-Brennersysteme
Passend zu 5- 11- und 33-kg-Propan–Flaschen.
Propan-Brennersysteme sind Geräte, die Propan als Brennstoff verwenden, um eine Flamme zu erzeugen. Sie werden in vielen industriellen und handwerklichen Bereichen eingesetzt, darunter für Heizung, Metallverarbeitung, Kochen und mehr. Aufgrund ihrer Effizienz und Tragbarkeit sind sie die bevorzugte Wahl für viele Anwendungen.
Propan ist ein Flüssiggas, das bei Normaldruck und -temperatur gasförmig ist und in Druckbehältern gelagert wird. Als Brennstoff ist es sehr effizient. Das Herzstück des Propan-Brennersystems ist der Brennerkopf, an dem das Gas freigesetzt und gezündet wird. Abhängig von der spezifischen Anwendung gibt es verschiedene Arten von Brennerköpfen. Ein weiterer wesentlicher Bestandteil ist der Regler, der die Gaszufuhr steuert und somit die Flammentemperatur und -größe reguliert.
Propan ist aufgrund seines hohen Heizwertes eine äußerst effiziente Wärmequelle. Ein großer Vorteil von Propan-Brennersystemen ist ihre Tragbarkeit, die sie ideal für mobile Anwendungen macht. Sie sind also nicht nur effizient, sondern auch vielseitig und können für eine breite Palette von Aufgaben von der Metallverarbeitung bis zum Grillen eingesetzt werden. Hinzu kommt, dass Propan sauberer verbrennt als viele andere Brennstoffe, was zu geringeren Emissionen führt.
Die regelmäßige Reinigung des Brennerkopfs und das Entfernen von Ablagerungen sorgen für die optimale Leistung des Systems. Für die Lagerung von Brenner und Gasflasche ist ein kühler, trockener Ort zu bevorzugen. Es ist ratsam, das System regelmäßig auf Schäden oder Abnutzungen zu überprüfen und gegebenenfalls defekte Teile zu ersetzen. Besonderes Augenmerk sollte auf die Festigkeit und Dichtigkeit der Verbindungen gelegt werden, um Gaslecks zu vermeiden. Eine jährliche professionelle Wartung des Systems kann seine Lebensdauer und Effizienz erheblich steigern.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!