Menu

Hochleistungsschmieröl OKS® 671, Spray

von OKS   |   mehr Wartungsöle

Drucken
Universalöl mit weißen Festschmierstoffen zur Langzeitschmierung von Maschinenelementen, besonders dort wo keine Nachschmiermöglichkeiten vorhanden sind.
Einsatzbereich
  • Schiffsbau und Marinetechnik
  • Chemieindustrie
  • Glas- und Gießereiindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • gute Kriecheigenschaften auch für schlecht zugängliche Stellen
  • hohes Druckaufnahmevermögen durch weiße Festschmierstoffe
  • sehr guter Korrosionsschutz

Technische Daten
  • Einsatztemperatur, mit Lösemittel
–30 °C bis +60 °C
  • Einsatztemperatur
    nach Abdampfen des Lösungsmittels
–30 °C bis +150 °C 
  • Dichte bei +20 °C
    DIN EN ISO 3838
0,67 g/cm³
  • Viskosität bei +40 °C
    DIN 51 562-1
18 mm²/s

Material
  • weiße Festschmierstoffe, MoX-Active, Mineralöl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken