Menu

Mehrzwecköl OKS® 601, mit Sprühkopf DUO JET

von OKS   |   mehr Wartungsöle

Drucken
Dünnflüssiges Universalöl mit sechs Wirkungen: Rost lösen, Feuchtigkeit verdrängen, Reibstellen schmieren, Metall pflegen, Kontakt herstellen, Korrosion hemmen in Werkstatt- und Industriebereich.
Einsatzbereich
  • Schiffsbau und Marinetechnik
  • Chemieindustrie
  • Ernährungs- und Lebensmittelindustrie
  • Glas- und Gießereiindustrie
  • Bahntechnik

Vorteile/Ausführungen
  • punktgenaue und flächige Anwendung
  • gutes Kriechvermögen
  • feuchtigkeitsverdrängend
  • gute Schmiereigenschaften aufgrund eines hohen Ölanteils

Technische Daten
  • Einsatztemperatur mit Lösungsmittel
–30 °C bis +60 °C
  • Einsatztemperatur
    nach Abdampfen des Lösungsmittels
–30 °C bis +150 °C 
  • Dichte bei +20 °C
    DIN EN ISO 3838
0,74 g/cm³
  • Viskosität bei +40 °C
    DIN 51 562-1
3 mm²/s

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken