Menu

Umformöl Wedolit FN 6870-38

von Wedolit   |   mehr Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Drucken
Wedolit FN 6870-170 ist ein nicht-wasserlösliches Hochleistungs-Umformöl, welches für Kaltumformprozesse von Gewinden und Stählen sowie das Drahtziehen von Nickeldraht geeignet ist.
Einsatzbereich
  • ziehen von Nickeldraht
  • Tiefziehen und Kaltfließpressen von Gewindeformen und Stählen

Vorteile/Ausführungen
  • reduziert zuverlässig Reibung und Verschleiß, unterstützt damit lange Werkzeugstandzeiten
  • stabiles Kaltstartverhalten, verhindert den Stick-Slip-Effekt sowie Rattern
  • ausgezeichnete Benetzung und Filmbildung ohne Verkleben

Anwendungen/Hinweise
  • kann mit lösungsmittelhaltigen oder alkalischen Reinigern entfernt werden

Technische Daten
  • Dichte bei 20 °C
0,93 g/cm³
  • Flammpunkt, COC
>175 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
36,0 mm²/s

Downloads

Für Sie interessant

Umformöl Wedolit FN 6870-170 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Umformöl Wedolit FN 6870-170

Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Wedolit FN 6870-170 ist ein nicht wasserlöslicher, mittelviskoser Schmierstoff.

Umformöl Wedolit FS 4710 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Umformöl Wedolit FS 4710

Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Lösungsmittelbasiertes, niedrigviskoses Umformöl, das für Stanz- und Biegearbeiten von Stahl, Aluminium und Buntmetallen geeignet ist.

Umform- und Schneidöl Wedolit FN 5850-70 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Umform- und Schneidöl Wedolit FN 5850-70

Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Der Universalschmierstoff wird als Umform- und Schneidöl eingesetzt und neigt aufgrund seiner Oxidations- und Alterungsstabilität nicht zum Verharzen oder Verkleben.

Walzöl Metaroll B 8 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Walzöl Metaroll B 8

Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Metaroll B 8 ist ein chlorfreier, mineralölhaltiger, nicht wassermischbarer Kühlschmierstoff.

Ziehöl Wedolit N 175 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Ziehöl Wedolit N 175

Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Wedolit N 175 ist ein mittelviskoses, nichtwasserlösliches und ablaufgehemmtes Tiefziehöl. Es ist frei von unlöslichen Pigmenten wie Graphit oder Molybdändisulfid. Es wirkt gleichzeitig als Korrosionsschutzöl, welches einen alterungsstabilen Schutzfilm ergibt, so dass eine Nachko...

Ziehöl Wedolit FW 9114 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Ziehöl Wedolit FW 9114

Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Wedolit FW 9114 ist ein wassermischbares Hochleistungsziehmittel basierend auf biologisch abbaubaren Rohstoffen. Mit ausgezeichneten Tiefzieheigenschaften und ausgeprägtem, temporärem Korrosionsschutz. Es hinterlässt auf dem Werkstück einen weichen Restfilm.

Richtöl Wedolit FS 4700 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Richtöl Wedolit FS 4700

Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Wedolit FS 4700 ist ein lösungsmittelhaltiges Richtöl. Es bildet einen fast vollständig verdunstenden, alterungsstabilen Schutzfilm, welcher die Nachbehandlung mit K 118 nicht beeinflusst.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken