Menu

Schneidöl Macron 401 F-32

von Houghton   |   mehr Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Drucken
Macron 401 F ist ein universell einsetzbares Bearbeitungsöl und basiert auf speziell raffinierten Mineralölen mit polaren und mild wirkenden Hochdruck-/EP-Zusätzen. Diese schneidaktiven Wirkstoffe erhöhen die Druckaufnahmefähigkeit des Öls, vermindern den Verschleiß der Werkzeuge und verlängern damit deren Standzeit.
Einsatzbereich
  • leistungsfähiges Schneidöl für die Bearbeitung von Automatenstählen (auch höherer Festigkeit) sowie von Bunt- und Leichtmetallen
  • auch beim Flach-, Nuten- und Kugelschleifen sowie bei vielfältigen Knetbearbeitungen bestens bewährt
  • kann gleichzeitig auch als Hydraulik- und Getriebeöl eingesetzt werden

Vorteile/Ausführungen
  • buntmetalltauglich
  • universell einsetzbar
  • preiswert

Technische Daten
  • Flammpunkt, COC
210 °C
  • Pourpoint
–21 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
32 mm²/s

Downloads

Für Sie interessant

Schneidöl Garia 405 M-22 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl Garia 405 M-22

Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Leistungsstarkes, universell einsetzbares Bearbeitungsöl, basierend auf speziell raffinierten Mineralölen mit polaren und Hochdruck-/EP-Zusätzen. Diese schneidaktiven Wirkstoffe erhöhen die Druckaufnahmefähigkeit des Öls, vermindern den Verschleiß der Werkzeuge und verlängern dam...

Schneidöl Garia 601 M-22 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl Garia 601 M-22

Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Garia 601 M basiert auf wasserstoffbehandelten, aromatenarmen Mineralölen mit einem sehr hohen Gehalt an polaren und Hochdruck-/EP-Zusätzen. Diese Wirkstoffe verleihen dem Bearbeitungsöl eine besonderes hohe Druckaufnahmefähigkeit. Dadurch wird die Standzeit der Werkzeuge auch be...

Schneidöl Garia 601 M-12 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl Garia 601 M-12

Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Garia 601 M basiert auf wasserstoffbehandelten, aromatenarmen Mineralölen mit einem sehr hohen Gehalt an polaren und Hochdruck-/EP-Zusätzen. Diese Wirkstoffe verleihen dem Bearbeitungsöl eine besonderes hohe Druckaufnahmefähigkeit. Dadurch wird die Standzeit der Werkzeuge auch be...

Schneidöl Macron 401 F-22 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl Macron 401 F-22

Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Macron 401 F ist ein universell einsetzbares Bearbeitungsöl und basiert auf speziell raffinierten Mineralölen mit polaren und mild wirkenden Hochdruck-/EP-Zusätzen. Diese schneidaktiven Wirkstoffe erhöhen die Druckaufnahmefähigkeit des Öls, vermindern den Verschleiß der Werkzeuge...

Schneidöl Wedolit N 52 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl Wedolit N 52

Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Wedolit N 52 ist ein chlorfreies, hochlegiertes Zieh- und Schneidöl. Die Kombination polarer EP-Wirkstoffe und nativer Schmierfähigkeitsverbesserer gewährleistet einen extrem druckbeständigen Schmierfilm. Durch den hohen Flammpunkt fällt es nicht in die Gefahrenklassen-Gruppierun...

Schneidöl Wedolit N 88 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl Wedolit N 88

Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Beim Wedolit N 88 handelt es sich um ein nichtwasserlösliches Schneidöl mittlerer Viskosität. Aufgrund seiner Kombination von polaren Wirkstoffen mit EP-Additiven ist es optimal geeignet zum Gewindeschneiden von Stahl.

Schneidöl Wedolit N 151 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl Wedolit N 151

Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Wedolit N 151 ist ein niedrigviskoses, nichtwasserlösliches Hochleistungsschneidöl. Es wurde entwickelt, um alle Materialien, Schwierigkeitsgrade u.a. mit nur einem Schneidöl abdecken zu können. Wedolit N 151 enthält keine Silikonverbindungen und auch keine unlöslichen Pigmente,

Schneidöl Wedolit CN 5370-22 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl Wedolit CN 5370-22

Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Nichtwasserlösliches Hochleistungsschneidöl mit Additiven der neuesten Generation, welche maßgeblich zum Erreichen von Maßfertigkeiten auf Oberflächen beitragen. Das Hochleistungsprodukt wurde speziell für die Gewindefertigung entwickelt.

Schneidöl für alle Metalle OKS® 390 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl für alle Metalle OKS® 390

OKS | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Anwendungsbereit-gemischtes Schneidöl zur Schmierung und Kühlung von Bearbeitungswerkzeugen bei Zerspanungsarbeiten an Metallen in Fertigung und Instandhaltung.

Schneidöl für alle Metalle OKS® 391, Spray | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl für alle Metalle OKS® 391, Spray

OKS | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Anwendungsbereit-gemischtes Schneidöl als Spray zur Schmierung und Kühlung von Bearbeitungswerkzeugen bei Zerspanungsarbeiten an Metallen in Fertigung und Instandhaltung.

Schneidöl-Spray Opta | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl-Spray Opta

Opta | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Hochleistungs-Schneidöl-Spray für alle Bereiche der Metallverarbeitung. Für alle Metalle, besonders für rost- und säurebeständige Edelstähle, schwer zugängliche Bearbeitungsstellen.

Schneidöl LB 8031 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl LB 8031

Loctite | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Dunkelgelbes Aerosolkühlmittel mit Höchstdruck-Additiven (EP) für Schneidwerkzeuge. Das Schneidöl ermöglicht höhere Schnittgeschwindigkeiten und verbessert die Oberflächenqualität.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken