Menu

Korrosionsschutzöl Wedolit AN 6111

von Wedolit   |   mehr Korrosionsschutzmittel

Drucken
Wedolit AN 6111 ist ein Dünnschicht-Korrosionsschutzmittel für Stahl und verzinkte/chromatierte Oberflächen. Es kann ein feiner, flexibler, kaum sichtbarer, dünner und fast trockener Schutzfilm erzielt werden, der sich erst nach einer Lagerungszeit behandelter Teile von ca. 48 h in voller Wirkung ausbildet.
Einsatzbereich
  • wird bevorzugt eingesetzt, wenn ein trockener, nicht klebender und nicht verschmutzter Schutzfilm benötigt wird

Vorteile/Ausführungen
  • zeigt trotz seines niedrigen Schichtgewichts einen guten Korrosionsschutz
  • stabil gegen saure und alkalische Verunreinigungen

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
0,84 g/cm³
  • Flammpunkt, COC
>100 °C
  • kin. Viskosität bei 20 °C
11,2 mm²/s

Downloads

Für Sie interessant

Korrosionsschutzöl Wedolit AS 6115 | Korrosionsschutzmittel
angesehen
Gekauft
Korrosionsschutzöl Wedolit AS 6115

Wedolit | Korrosionsschutzmittel

Dünnschichtiges Korrosionsschutzmittel für Stahloberflächen sowie verzinkte/chromatierte Oberflächen. Seine schützende Wirkung entsteht durch eine Kombination aus filmbildenden Inhibitoren.

Korrosionsschutzöl Bonderite S-PR 3 | Korrosionsschutzmittel
angesehen
Gekauft
Korrosionsschutzöl Bonderite S-PR 3

Henkel | Korrosionsschutzmittel

Temporäres Korrosionsschutzmittel bestehend aus organischen Korrosionsschutzkomponenten und Mineralölfraktionen. Unverdünnte Anwendung sowohl als Bad in Tauchanlagen, als auch durch Aufsprühen.

Prelube Wedolit N 22-3 | Korrosionsschutzmittel
angesehen
Gekauft
Prelube Wedolit N 22-3

Wedolit | Korrosionsschutzmittel

Wedolit N 22-3 ist ein thixotropes, nicht wasserlösliches Tiefziehmittel, bestehend aus einer Kombination von polaren Wirkstoffen mit EP-Additiven.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken