Houghton | Wassermischbare Kühlschmierstoffe
Hocut 4470 ist eine wassermischbare, halbsynthetische Metallbearbeitungsflüssigkeit, die durch ihre speziellen Additive eine extrem lange Schmierstoffstandzeit und eine höhere Zerspanungsleistung als herkömmliche Produkte ermöglicht.
Houghton | Wassermischbare Kühlschmierstoffe
Hocut 4670 ist eine wassermischbare Metallbearbeitungsflüssigkeit mit hoher Gleitfähigkeit sowie Bor- und Formaldehyd-freie Emulsionstechnologie, die eine extrem lange Schmierstoffstandzeit und eine höhere Zerspanungsleistung als herkömmliche Produkte ermöglicht.
Houghton | Wassermischbare Kühlschmierstoffe
Sitala AY 420 ist ein für universelle Bearbeitungsoperationen geeigneter Kühlschmierstoff, welcher bor-, amin- und chlorfrei ist.
Houghton | Wassermischbare Kühlschmierstoffe
Hydrodraw 510 ist eine transparente Flüssigkeit, die nach dem Mischen mit Wasser eine klare Lösung ergibt. Die Lösung hat eine gute Biostabilität und trennt sich schnell von Fremdöl. Es ist frei von Mineralöl. Hydrodraw 510 enthält kein Nitrit und keine Amine, die zur Nitrosaminb...
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Leistungsstarkes, universell einsetzbares Bearbeitungsöl, basierend auf speziell raffinierten Mineralölen mit polaren und Hochdruck-/EP-Zusätzen. Diese schneidaktiven Wirkstoffe erhöhen die Druckaufnahmefähigkeit des Öls, vermindern den Verschleiß der Werkzeuge und verlängern dam...
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Garia 601 M basiert auf wasserstoffbehandelten, aromatenarmen Mineralölen mit einem sehr hohen Gehalt an polaren und Hochdruck-/EP-Zusätzen. Diese Wirkstoffe verleihen dem Bearbeitungsöl eine besonderes hohe Druckaufnahmefähigkeit. Dadurch wird die Standzeit der Werkzeuge auch be...
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Garia 601 M basiert auf wasserstoffbehandelten, aromatenarmen Mineralölen mit einem sehr hohen Gehalt an polaren und Hochdruck-/EP-Zusätzen. Diese Wirkstoffe verleihen dem Bearbeitungsöl eine besonderes hohe Druckaufnahmefähigkeit. Dadurch wird die Standzeit der Werkzeuge auch be...
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Macron 401 F ist ein universell einsetzbares Bearbeitungsöl und basiert auf speziell raffinierten Mineralölen mit polaren und mild wirkenden Hochdruck-/EP-Zusätzen. Diese schneidaktiven Wirkstoffe erhöhen die Druckaufnahmefähigkeit des Öls, vermindern den Verschleiß der Werkzeuge...
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Macron 401 F ist ein universell einsetzbares Bearbeitungsöl und basiert auf speziell raffinierten Mineralölen mit polaren und mild wirkenden Hochdruck-/EP-Zusätzen. Diese schneidaktiven Wirkstoffe erhöhen die Druckaufnahmefähigkeit des Öls, vermindern den Verschleiß der Werkzeuge...
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Garia SL 201 ist ein auf pflanzlichen Fettstoffen basierender und leistungsstarker Minimalmengenschmierstoff, der vielseitig eingesetzt werden kann. Garia SL 201 enthält polare und chemisch aktive Wirkstoffe, die dem Öl eine besonders hohe Druckaufnahmefähigkeit verleihen. Garia
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Garia SL 601 ist ein Minimalmengenschmierstoff und basiert auf synthetischen Estern aus nachwachsenden Rohstoffen. Durch den geringen Anteil ungesättigter Fettsäuren zeigt das Produkt eine hohe hydrolytische und Alterungsstabilität. Das Produkt ist chlor-, schwermetall- und miner...
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Macron SL 201 ist ein leistungsfähiges und buntmetallverträgliches Schneidöl. Das Produkt eignet sich hervorragend für die Bearbeitung von Titan, Aluminium- und Kupferlegierungen. Hochdruck-/EP-Zusätze sorgen für längere Werkzeugstandzeiten und hohe Oberflächengüte. Das Produkt b...
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Macron SL 501 ist ein auf langkettigen Fettalkoholen basierender, nicht wassermischbarer Minimalmengenkühlschmierstoff, der hervorragend für die Bearbeitung von Titan, Kupfer- und Aluminiumlegierungen geeignet ist. Das Produkt hat eine wasserhelle Farbe und einen kaum wahrnehmbar...
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Cut-Max WL SH 10 ist ein gelbliches, reines Metallbearbeitungsöl auf Basis eines verdampfungsarmen Mineralöls und einer Wirkstoffkombination mit polaren und chemisch aktiven Additiven. Es ist frei von chlor- und zinkhaltigen Additiven und enthält kein PCB und keine sonstigen, heu...
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Hon- und Schleiföl, das auf wasserstoffbehandeltem Mineralöl mit geringem Aromatenanteil basiert. Eine Kombination aus polaren Hochdruck- und Verschleißschutzadditiven verleihen dem Produkt eine hohe Druckaufnahmefähigkeit. Dies ermöglicht eine hervorragende Oberflächenqualität d...
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Macron 2425 S ist ein Bearbeitungsöl und basiert auf wasserstoffbehandelten Mineralölen mit einem niedrigen Aromatengehalt. Eine spezielle Additivkombination leistet in Verbindung mit einem geringen Verdampfungsverlust einen aktiven Beitrag zur Verbesserung des Arbeitsumfeldes.
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Macron 2429 S-8 basiert auf hochraffinierten, besonders aromatenarmen Mineralölen. Der milde Geruch in Verbindung mit einem geringen Verdampfungsverlust leistet einen aktiven Beitrag zur Verbesserung des Arbeitsumfeldes über die gesamte Gebrauchsdauer des Öls. Polare und chemisch...
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Garia 404 M-10 basiert auf wasserstoffbehandelten, aromatenarmen Mineralölen mit polaren und Hochdruck-/EP-Zusätzen. Dadurch wird die Standzeit der Werkzeuge auch bei schwer zu bearbeitenden Werkstoffen verlängert und eine hohe Oberflächengüte der bearbeiteten Werkstücke ermöglic...
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Tieflochbohr- und Schneidöl, das auf synthetischen Estern aus nachwachsenden Rohstoffen basiert. Durch den geringen Anteil ungesättigter Fettsäuren zeigt das Produkt eine hohe hydrolytische und Alterungsstabilität. Es ist verträglich mit Zweikomponentenlacken sowie Elastomeren, d...
Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Verdunstendes Stanz- und Umformöl auf Basis von einem Lösungsmittel und einem geringen Aromatenanteil. Gezielt ausgesuchte Additive sorgen für eine hohe Schmierfähigkeit und einen geringen Rückstand nach dem Verdunsten.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!