Menu

Haftschmierstoff OKS® 3750, PTFE, MOSH-/MOAH-frei

von OKS   |   mehr Lebensmittelechte Schmieröle

Drucken
Geruchs- und geschmacksneutrales gut haftendes vollsynthetisches Hochleistungsöl mit PTFE, als MOSH/MOAH-freie Version, ein neues Entwicklungsprogramm von Schmierstoffen für die Lebensmitteltechnik. Langkettige und aromatisierte Mineralölkohlenwasserstoffe können besonders leicht aus kontaminierten Lebensmitteln in den Körper aufgenommen werden und stehen zudem im Verdacht, gesundheitliche Schäden zu verursachen.
Einsatzbereich
  • Schiffsbau und Marinetechnik
  • Chemieindustrie
  • Ernährungs- und Lebensmittelindustrie
  • Glas- und Gießereiindustrie
  • Bahntechnik

Vorteile/Ausführungen
  • beständig gegen Oxidation Alterung, Kalk- un Heißwasser
  • beständig gegen saure Desinfektions- und Reinigungsmittel

Anwendungen/Hinweise
  • Freigabe NSF H1
  • MOSH/MOAH frei

Technische Daten
  • Einsatztemperatur
–35 °C bis +180 °C
  • Dichte bei +20 °C DIN EN ISO 3838
0,85 g/cm³
  • Viskosität bei +40 °C DIN 51 562-1
100 mm²/s

Material
  • Grundöl
Polyalphaolefin (PAO)
  • Festschmierstoffe
PTFE

Zertifizierungen

NSF-Registrierung


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken