Menu

Universalöl für die Lebensmitteltechnik OKS® 371, Spray

von OKS   |   mehr Lebensmittelechte Schmieröle

Drucken
Physiologisch unbedenkliches, farbloses Universalöl als Spray für die Lebensmitteltechnik. Hochleistungsschmieröl mit guten Kriecheigenschaften.
Einsatzbereich
  • Nahrungsmittel-, Brauerei- und Getränkeindustrie
  • Papier- und Kartonagenindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • geschmacksfrei, geruchsneutral
  • wasserverdrängend
  • vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Anwendungen/Hinweise
  • Freigabe NSF H1

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–10 °C bis +180 °C
  • Dichte bei +20 °C
0,88 g/cm³
  • Viskosität bei +40 °C
14 mm²/s
  • Viskositätsklasse ISO VG
15
  • Flammpunkt
+195 °C

Material
  • Weißöl

Zertifizierungen

NSF-Registrierung


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken