Menu

Industriegetriebeöl Cassida Fluid WG 680

von Cassida   |   mehr Lebensmittelechte Schmieröle

Drucken
Cassida Fluid WG ist ein vollsynthetischer Hochleistungs-Getriebeschmierstoff auf Polyglykolbasis für Schneckengetriebe.
Einsatzbereich
  • zur Schmierung von Schneckengetrieben in Anlagen der Lebensmittelverarbeitung
  • für Anwendungen mit hoher Belastung
  • ideal, wo Anlagen vor oder während des Betriebs routinemäßig gereinigt werden oder Wasser zur Schmierstelle eindringen kann

Vorteile/Ausführungen
  • hoch widerstandsfähig gegen Graufleckigkeit
  • hervorragende Wärmebeständigkeit
  • sehr guter Korrosionsschutz
  • außergewöhnlich reibungsarm – folglich sehr effiziente Kraftübertragung

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
1.072 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
258 °C
  • Pourpoint 
-33 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
725 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
122 mm²/s

Spezifikationen
  • DIN 51517 CLP
  • Halal
  • ISO 6743/6 L-CKD, CKE
  • Kosher
  • NSF H1

Zertifizierungen

NSF-Registrierung


Downloads

Für Sie interessant

Industriegetriebeöl Cassida Fluid GL 150 | Lebensmittelechte Schmieröle
angesehen
Gekauft
Industriegetriebeöl Cassida Fluid GL 150

Cassida | Lebensmittelechte Schmieröle

Cassida Fluid GL ist ein vollsynthetisches, hochwertiges Getriebeöl mit EP-Eigenschaften, das speziell für die Schmierung in der Lebensmittelindustrie entwickelt worden ist. Es besteht aus synthetischen Grundölen und ausgesuchten Additiven, welche die strengen Anforderungen der L...

Industriegetriebeöl Cassida Fluid GL 220 | Lebensmittelechte Schmieröle
angesehen
Gekauft
Industriegetriebeöl Cassida Fluid GL 220

Cassida | Lebensmittelechte Schmieröle

Cassida Fluid GL ist ein vollsynthetisches, hochwertiges Getriebeöl mit EP-Eigenschaften, das speziell für die Schmierung in der Lebensmittelindustrie entwickelt worden ist. Es besteht aus synthetischen Grundölen und ausgesuchten Additiven, welche die strengen Anforderungen der L...

Industriegetriebeöl Cassida Fluid GL 320 | Lebensmittelechte Schmieröle
angesehen
Gekauft
Industriegetriebeöl Cassida Fluid GL 320

Cassida | Lebensmittelechte Schmieröle

Cassida Fluid GL ist ein vollsynthetisches, hochwertiges Getriebeöl mit EP-Eigenschaften, das speziell für die Schmierung in der Lebensmittelindustrie entwickelt worden ist. Es besteht aus synthetischen Grundölen und ausgesuchten Additiven, welche die strengen Anforderungen der L...

Industriegetriebeöl Cassida Fluid GL 460 | Lebensmittelechte Schmieröle
angesehen
Gekauft
Industriegetriebeöl Cassida Fluid GL 460

Cassida | Lebensmittelechte Schmieröle

Cassida Fluid GL ist ein vollsynthetisches, hochwertiges Getriebeöl mit EP-Eigenschaften, das speziell für die Schmierung in der Lebensmittelindustrie entwickelt worden ist. Es besteht aus synthetischen Grundölen und ausgesuchten Additiven, welche die strengen Anforderungen der L...

Industriegetriebeöl Cassida Fluid GL 680 | Lebensmittelechte Schmieröle
angesehen
Gekauft
Industriegetriebeöl Cassida Fluid GL 680

Cassida | Lebensmittelechte Schmieröle

Cassida Fluid GL ist ein vollsynthetisches, hochwertiges Getriebeöl mit EP-Eigenschaften, das speziell für die Schmierung in der Lebensmittelindustrie entwickelt worden ist. Es besteht aus synthetischen Grundölen und ausgesuchten Additiven, welche die strengen Anforderungen der L...

Industriegetriebeöl Cassida Fluid WG 220 | Lebensmittelechte Schmieröle
angesehen
Gekauft
Industriegetriebeöl Cassida Fluid WG 220

Cassida | Lebensmittelechte Schmieröle

Cassida Fluid WG ist ein vollsynthetischer Hochleistungs-Getriebeschmierstoff auf Polyglykolbasis für Schneckengetriebe.

Industriegetriebeöl Cassida Fluid WG 320 | Lebensmittelechte Schmieröle
angesehen
Gekauft
Industriegetriebeöl Cassida Fluid WG 320

Cassida | Lebensmittelechte Schmieröle

Cassida Fluid WG ist ein vollsynthetischer Hochleistungs-Getriebeschmierstoff auf Polyglykolbasis für Schneckengetriebe.

Industriegetriebeöl Cassida Fluid WG 460 | Lebensmittelechte Schmieröle
angesehen
Gekauft
Industriegetriebeöl Cassida Fluid WG 460

Cassida | Lebensmittelechte Schmieröle

Cassida Fluid WG ist ein vollsynthetischer Hochleistungs-Getriebeschmierstoff auf Polyglykolbasis für Schneckengetriebe.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken