Menu

Schmierfett Shell Gadus S3 V220C 2

von Shell   |   mehr Schmierfette

Drucken
Premium-Mehrzweckfett mit erweiterten Hochdruckeigenschaften, basierend auf einem hochviskosen Mineralöl mit Lithiumkomplex-Verseifung und zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion.
Einsatzbereich
  • für hoch belastete Lager im Außeneinsatz, im Bau, in der Landwirtschaft
  • für Bergbahnen, in Skigebieten und Steinbrüchen
  • Radlagerschmierung von Fahrzeugen
  • Schüttelsiebe
  • Steinbrecher
  • Rollenförderer
  • Brecher
  • Förderbänder im Bergbau
  • Stranggussanlagen

Vorteile/Ausführungen
  • hervorragende mechanische Stabilität, auch bei Vibrationen
  • ausgezeichnetes Lasttragevermögen
  • gute Wasserbeständigkeit, auch bei großen Wassermengen
  • hoher Tropfpunkt
  • lange Lebensdauer bei hohen Temperaturen
  • sehr guter Korrosionsschutz

Technische Daten
  • Walkpenetration bei 25 °C
265–295
  • kin. Viskosität bei 40 °C
220 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
19 mm²/s
  • Tropfpunkt
240 °C
  • Einsatztemperaturbereich
–20 °C bis +140 °C (Spitze +150 °C)

Spezifikationen
  • MB-Freigabe 267.1
  • NLGI nach HPM+HL (zertifiziert)
  • SEB 18 12 53

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken