Menu

Schmierfett Shell Gadus S2 V220AC 2

von Shell   |   mehr Schmierfette

Drucken
Hochleistungs-Mehrzweckfett mit EP-Eigenschaften, basierend auf einem Lithium-Kalzium-Eindicker, einem Mineralöl und zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion.
Einsatzbereich
  • Wälz- und Gleitlager unter harten Betriebsbedingungen
  • feuchte und nasse Umgebung
  • Schockbelastungen und Vibrationen
  • Chassis-Schmierung von PKW, leichten und schweren Nutzfahrzeugen
  • Radlagerschmierung im Transportsektor
  • Baugeräte

Vorteile/Ausführungen
  • hervorragende mechanische Stabilität, auch bei Vibrationen
  • guter Korrosionsschutz
  • gutes Ölabscheideverhalten
  • verlängerte Nachschmierintervalle bei gemäßigten Temperaturen
  • wasserbeständig
  • hochtemperaturbeständig

Technische Daten
  • Walkpenetration bei +25 °C
265–295
  • kin. Viskosität bei +40 °C
220 mm²/s
  • kin. Viskosität bei +100 °C
18 mm²/s
  • Tropfpunkt
+180 °C
  • Einsatztemperaturbereich
–20 ° bis +130 °C (Spitze +140 °C)

Material
  • Grundöl Mineralöl

Spezifikationen
  • ASTM D4950-08 LB

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken