Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Kfz-Bedarf.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Scheibenreiniger
Hochwertiges, ganzjährig verwendbares Scheibenreiniger-Konzentrat mit Frostschutz für den ganzjährigen Gebrauch in Scheibenwaschanlagen. Entfernt schlierenfrei Insekten, Öl- und Silikonrückstände und verhindert das Einfrieren des Waschanlageninhaltes im Winter.
Hochwertige Kühlerflüssigkeit, die die Spezifikationen einer sehr großen Anzahl von Pkw-, Nfz- und Industrieanlagen-Herstellern erfüllt. Sie leitet die Wärme optimal ab und bietet einen hervorragenden Korrosions- und Gefrierschutz.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | AdBlue
AdBlue® wird als Stickstoffoxid-Reduktionsmittel für Dieselmotoren mit SCR-Technik verwendet. AdBlue® wandelt schädliche Stickstoffoxide von Dieselabgasen in harmlosen Stickstoff und Wasser um, was die Stickstoffoxid-Emissionen um bis zu 80 % senkt.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Scheibenreiniger
Qualitativ hochwertiger Ganzjahres-Scheibenreiniger mit Frostschutz auf Basis von Bio-Ethanol.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterUnser attraktives Sortiment für Kraftfahrzeuge sorgt mit Scheibenreiniger und Scheibenfrostschutz, Kühlerfrostschutz, Bremsflüssigkeiten, AdBlue und Autopflegeprodukten für gute Fahrt, freie Sicht und sicheren Halt.
Das umfangreiche Sortiment von Haberkorn beinhaltet Produkte für sowohl Winter als auch Sommer, Konzentrate und Fertigmischungen, zum Befüllen der Scheibenwaschanlage aber auch zur individuellen Scheibenpflege für innen und für außen.
Damit die Motorkühlflüssigkeit im Winter nicht einfriert, haben wir Kühlerfrostschutz für verschiedenste technische Anforderungen.
AdBlue ist eine wässrige Harnstofflösung, die Stickoxid-Emissionen (NOx) bei Dieselmotoren um bis zu 90 % senkt und bei sowohl Pkw als auch Lkw zum Einsatz kommen kann.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!