Menu

Shell Kühlerfrostschutz Longlife Konzentrat

von Shell   |   mehr Kühlerfrostschutz

Drucken
Hochwertige Kühlerflüssigkeit, die die Spezifikationen einer sehr großen Anzahl von Pkw-, Nfz- und Industrieanlagen-Herstellern erfüllt. Sie leitet die Wärme optimal ab und bietet einen hervorragenden Korrosions- und Gefrierschutz.
Einsatzbereich
  • für Kühlsysteme von Pkw, Lkw, Nutzfahrzeugen, Maschinen und Industrieanlagen

Vorteile/Ausführungen
  • Ethylenglykolbasis
  • silikat- und NAP-frei
  • Produktfarbe rot/violett

Spezifikationen
  • ASTM D3306
  • ASTM D4656
  • ASTM D4985
  • ASTM D6210
  • Aston Martin
  • Audi/Seat/Skoda/VW TL 774 D (G12)
  • Audi/Seat/Skoda/VW TL 774 F (G12+)
  • Bergen Engines 2.13.01
  • British Standards BS 6580
  • Case New Holland MAT-3624
  • Chevrolet GMW 3420
  • Claas
  • Cummins CES 14439
  • Cummins CES 14603
  • Cummins IS series u N14
  • DAF 74002
  • Detroit DFS 93K217
  • Deutz Fahr DQC CB-14
  • Fendt
  • Fiat 9.55523
  • Ford WSS M97B44-D
  • Foton Q-FPT 2313005-2013
  • General Motors GMW 3420
  • Hitachi
  • Isuzu
  • Jaguar CMR 8229 e-vehicles
  • Jaguar/Land Rover STJLR 651.5003
  • Jenbacher TA 1000-0200
  • John Deere JDM-H5
  • Kobelco
  • Komatsu 07.892 (2009)
  • Liebherr MD1-36-130
  • MACK 014 GS 17009
  • Mahle Behr
  • MAN 324 Typ SNF
  • MAN Energy Solutions CW MAN 175 D, Antifreeze agents D36 5600
  • Mazda MEZ MN 121 D
  • MB-Freigabe 325.3
  • MB-Freigabe 326.3
  • Mitsubishi Heavy Industry (MHI)
  • MTU MTL 5048
  • ÖNORM V5123
  • Proton
  • Renault Trucks 41-01-001/- -S Type D
  • Saab B 040 1065
  • SACM Diesel DLP799861
  • SAE J-1034
  • Semt Pielstick
  • Skoda 61-0-0257
  • Tedom
  • Thermo King
  • Valtra
  • Van Hool
  • Volvo Construction/Trucks ab BJ Sept. 2005
  • Wärtsilä 32-9011
  • Waukesha
  • Yanmar

Downloads

Für Sie interessant

Nutzfahrzeug-Motoröle
Das könnte Sie auch interessieren
Nfz-Motoröl Shell Rimula Ultra 5W-30 | Nutzfahrzeug-Motoröle
angesehen
Gekauft
Nfz-Motoröl Shell Rimula Ultra 5W-30

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Shell Rimula Ultra 5W-30 ist ein vollsynthetisches Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Die besonderen Eigenschaften sind seine Low-SAPS-Additivtechnologie und das einzigartige Verschleißschutzsystem. Durch die Synthesetechnologie wird die Schutzwirkung verbessert, so da...

Pkw-Motoröle
Das könnte Sie auch interessieren
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Vollsynthetisches Motoröl mit fortschrittlichster Technologie zum Schutz vor Ablagerungen und übermäßigem Ascheaufbau in Abgasnachbehandlungssystemen wie Katalysatoren von Benzinmotoren oder Partikelfiltern von Dieselmotoren.

Kühlerfrostschutz Konzentrat H-Plus G12+ | Kühlerfrostschutz
angesehen
Gekauft
Kühlerfrostschutz Konzentrat H-Plus G12+

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Kühlerfrostschutz

Silikatfreies Kühlerfrostschutz-Konzentrat auf Ethylenglykolbasis. Schützt moderne Motoren, speziell auch hoch belastete Aluminiummotoren, vor Frost, Rost und Überhitzung und verhindert wirkungsvoll Korrosion und Ablagerungen in Kühlsystemen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken