Menu

Transformatorenöl Shell Diala S4 ZX-I

von Shell   |   mehr Transformatorenöle

Drucken
Shell Diala S4 ZX-I ist das qualitativ hochwertige Premium-Isolieröl von Shell. Diala S4 ZX-I wird aus einem schwefelfreien Grundöl hergestellt, das mit der Shell-GTL-Technologie („Gas-to-Liquids”) produziert wird. Dieses Grundöl zeichnet sich durch eine einheitliche Molekülstruktur sowie ein sehr gutes Ansprechverhalten von Antioxidantien aus. Es ist global verfügbar und aufgrund seines Herstellverfahrens unabhängig von unterschiedlichen Rohölvorkommen. Shell Diala S4 ZX ist frei von PCB, DBDS und Passivatoren.
Einsatzbereich
  • für Anwendungen, die unter hoher Last arbeiten
  • zur Verringerung des Risikos der Kupferkorrosion

Vorteile/Ausführungen
  • außergewöhnliche Oxidationsbeständigkeit
  • Schwefelgehalt unter der 1 ppm Nachweisgrenze
  • ausgezeichnete Wärmeübertragung innerhalb des Transformators aufgrund der guten Fließeigenschaften

Technische Daten
  • Dichte bei 20 °C
805 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
191 °C
  • Pourpoint
–42 °C
  • kin. Viskosität bei –30 °C
382 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 40 °C
9,6 mm²/s

Spezifikationen
  • erfüllt alle relevanten Kupferkorrosionstests, die etablierte DIN 51353 (Silberstreifentest) wie auch die neuesten, anspruchsvolleren Tests IEC 62535 und ASTM D1275B
  • IEC 60296 Ausgabe 5, 2020 und Ausgabe 4, 2012; Typ A (voll inhibierte, hochwertige Öle); Tabelle 2 Transformatorenöle (l) (inhibierte Öle) Abschnitt 7.1 („hohe Oxidationsstabilität & niedriger Schwefelgehalt”)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken