Menu

Förderkettenöl SUPER OIL 68 M

mehr Maschinenöle

Drucken
Das Förderkettenöl SUPER OIL 68 M bietet vielseitige Verwendungsmöglichkeiten in der allgemeinen Maschinenschmierung. Durch Zusatz eines Additivpakets werden sowohl die Haftfähigkeit auf Metalloberflächen, die Herabsetzung der Gleitreibung sowie die thermodynamischen Eigenschaften des Mineralöls deutlich verbessert.
Einsatzbereich
  • vorwiegend zur Schmierung von Gleitbahnen in der Sägeindustrie
  • als Hochleistungsschmierstoff für Motorsägen

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
 850–880 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
 120 °C
  • Pourpoint
 –20 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
 68 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
 11 mm²/s

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken