Menu

Bettbahnöl Wedolit CGLP 100

von Wedolit   |   mehr Maschinenöle

Drucken
Wedolit Bettbahnöl CGLP 100 ist ein hochwertiges, haftfähiges Spezialöl. Es zeichnet sich durch ein hohes Druckaufnahmevermögen sowie einen hervorragenden Verschleißschutz aus. Das Produkt gewährleistet ein ruckfreies Gleiten (kein „stick slip”) sowie saubere Gleit- und Führungsbahnen. Auch bei hohen Drücken und geringen Vorschüben wird eine exakte Positionierung der Werkzeuge erreicht. Schwergängigkeit oder gar ein Festsetzen der Schlitten auf den Gleitbahnen der Werkzeugmaschinen wird wirkungsvoll unterbunden.
Einsatzbereich
  • für Gleit- und Führungsbahnen von Werkzeugmaschinen, Hobelmaschinen, Bohrwerken, Sägegattern, Furnierschneidemaschinen etc.
  • zur Schmierung metallischer Gleitpaarungen sowie zum Einsatz bei Metall/Kunststoff-Kombinationen
  • speziell für den Einsatz in Anlagen, wo eine Vermischung mit wassergemischten Kühlschmierstoffen auftreten kann
  • für die allgemeine Maschinen- und Umlaufschmierung sowie als Hydrauliköl einsetzbar

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
785 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
>210 °C
  • Pourpoint
<–10 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
100 mm²/s

Spezifikationen
  • Cincinnati Machine P-47, P-50, P-53 way iuk specifications, Gleitverhalten gemäß SKC Gleittechnik GmbH
  • DIN 51502 CGLP

Downloads

Für Sie interessant

Bettbahnöl Shell Tonna S3 M 32 | Maschinenöle
angesehen
Gekauft
Bettbahnöl Shell Tonna S3 M 32

Shell | Maschinenöle

Demulgierendes Spezialöl, basierend auf hochraffinierten Grundölen und ausgewählten Additiven zur Verbesserung der Alterungsstabilität, des Korrosionsschutzes und des Haftvermögens. Speziell zur Vermeidung von Ruckgleiten („stick slip”) entwickelt. Durch hervorragende Demulgierei...

Abverkauf
Bettbahnöl Shell Tonna S3 M 68 | Maschinenöle
angesehen
Gekauft
Bettbahnöl Shell Tonna S3 M 68

Shell | Maschinenöle

Demulgierendes Spezialöl, basierend auf hochraffinierten Grundölen und ausgewählten Additiven zur Verbesserung der Alterungsstabilität, des Korrosionsschutzes und des Haftvermögens. Speziell zur Vermeidung von Ruckgleiten („stick slip”) entwickelt. Durch hervorragende Demulgierei...

Bettbahnöl Shell Tonna S3 M 220 | Maschinenöle
angesehen
Gekauft
Bettbahnöl Shell Tonna S3 M 220

Shell | Maschinenöle

Demulgierendes Spezialöl, basierend auf hochraffinierten Grundölen und ausgewählten Additiven zur Verbesserung der Alterungsstabilität, des Korrosionsschutzes und des Haftvermögens. Speziell zur Vermeidung von Ruckgleiten („stick slip”) entwickelt. Durch hervorragende Demulgierei...

Abverkauf
Bettbahnöl Shell Tonna S2 M 68 | Maschinenöle
angesehen
Gekauft
Bettbahnöl Shell Tonna S2 M 68

Shell | Maschinenöle

Werkzeugmaschinenöl zur gemeinsamen Schmierung von Gleitbahnen, Führungen, Lagern, Getrieben und Hydraulik. Spezielle Additive verhindern „stick slip” und sorgen für hohe Passgenauigkeit, bieten ausgezeichneten Korrosions- und Verschleißschutz sowie hohe Alterungsbeständigkeit.

Abverkauf
Bettbahnöl Shell Tonna S2 M 220 | Maschinenöle
angesehen
Gekauft
Bettbahnöl Shell Tonna S2 M 220

Shell | Maschinenöle

Werkzeugmaschinenöl zur gemeinsamen Schmierung von Gleitbahnen, Führungen, Lagern, Getrieben und Hydraulik. Spezielle Additive verhindern „stick slip” und sorgen für hohe Passgenauigkeit, bieten ausgezeichneten Korrosions- und Verschleißschutz sowie hohe Alterungsbeständigkeit.

Bettbahnöl Sta-Put G 68 | Maschinenöle
angesehen
Gekauft
Bettbahnöl Sta-Put G 68

Houghton | Maschinenöle

Sta-Put G ist ein hochwertiges, multifunktionales Gleitbahnöl, bestehend aus hochraffinierten paraffinischen Mineralölen, speziellen Wirkstoffen gegen Reibung, Antioxidantien, korrosionsverhindernden Wirkstoffen, verschleißmindernden und lastaufnahmefähigen Additiven sowie Haftzu...

Biologisches Gleitbahnöl + LVS, LVS TR | Maschinenöle
angesehen
Gekauft
Biologisches Gleitbahnöl + LVS, LVS TR

Maschinenöle

Biologisches Gleitbahnöl, wahlweise mit oder ohne Verharzungsschutz, welches für die Schmierung von Gleitbahnen entwickelt wurde. Das Gleitbahnöl zeichnet sich durch das sehr gute Haftvermögen aus.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken