Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Hydrauliköle.
Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
Zinkhaltiges, energieeffizientes, auf Gas-to-Liquid-Technologie basierendes Hochleistungshydrauliköl, das aufgrund seines breiten Temperatureinsatzbereiches für die meisten klimatischen Verhältnisse geeignet ist.
Shell | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Hochleistungshydrauliköl mit einzigartiger, patentierter Shell-Additiv-Technologie. Auch unter unterschiedlichsten Betriebsbedingungen wirksamer sowie unter härtesten Bedingungen geprüfter, außergewöhnlicher Verschleißschutz. Hohe thermische Stabilität ermöglicht den Einsatz auch...
Shell | Schwer entflammbare Hydrauliköle
Schwer entflammbare (HFDU) und biologisch leicht abbaubare Hydraulikflüssigkeit auf Basis von Polyalkylenglykol (PAG) und hochwertigen aschefreien Zusätzen. Das Shell Fire-Resistant Hydraulic Fluid S3 DU wurde entwickelt, um die Produktalterung zu reduzieren und die Ölwechselinte...
Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
Zinkfreies Tieftemperaturhydrauliköl mit hervorragendem Kälteverhalten.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterHaberkorn bietet ein breites Sortiment an Hydraulikölen für unterschiedliche Einsatzzwecke – für mobile und stationäre Anwendungen, biologisch abbaubare, schwer entflammbare und Hydrauliköle für die Lebensmittelindustrie.
Hydrauliköl für mobile Anwendungen benötigt drei wichtige Eigenschaften: Erstens muss es hohen Belastungen standhalten, zweitens muss es sein Leistungsvermögen über einen breiten Temperaturbereich beibehalten und drittens muss es mit äußeren Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit und Verschmutzung umgehen können.
Hoher Verschleißschutz, lange Öllebenszeit und höchstmögliche Effizienz sind bei stationären Hydraulikanlagen oberste Priorität. Ein hochwertiges Hydrauliköl reduziert den Wartungsaufwand und erhöht die Produktionskapazität.
Wenn ein besonderer Schutz der Umwelt erforderlich ist, die strengen Vorschriften der Lebensmittelindustrie zu erfüllen sind oder auch besondere Brandgefahr besteht, bietet Haberkorn auch für diese Anforderung das richtige Hydrauliköl.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!