Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Hydrauliköle.
Shell | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Zinkfreies, thermisch stabiles Spitzenhydrauliköl auf Mineralölbasis mit gutem Verschleißschutzvermögen und exzellentem Demulgier- und Luftabscheidevermögen. Verringerte Instandhaltungskosten durch längere Lebensdauer der Komponenten.
Shell | Schwer entflammbare Hydrauliköle
Schwer entflammbare (HFDU) und biologisch leicht abbaubare Hydraulikflüssigkeit auf Basis von hochwertigen Pflanzenölen und Zusätzen. Das Shell Fire-Resistand Hydraulic Fluid S1 DU ist ein „USDA Certified BioPreferred® Produkt”, das entwickelt wurde, um Hydrauliksysteme, die unte...
Biologisch abbaubare, synthetische Hydraulikflüssigkeit auf Esterbasis mit niedriger Ökotoxizität, kombiniert mit asche- und zinkfreien Additiven für die Anwendung in Hydraulik- und Kraftübertragungssystemen. Die Viskositätsklassen 46 und 68 sind außerdem als schwer entflammbare
Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
Zinkhaltiges, energieeffizientes, auf Gas-to-Liquid-Technologie basierendes Hochleistungshydrauliköl, das aufgrund seines breiten Temperatureinsatzbereiches für die meisten klimatischen Verhältnisse geeignet ist.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterHaberkorn bietet ein breites Sortiment an Hydraulikölen für unterschiedliche Einsatzzwecke – für mobile und stationäre Anwendungen, biologisch abbaubare, schwer entflammbare und Hydrauliköle für die Lebensmittelindustrie.
Hydrauliköl für mobile Anwendungen benötigt drei wichtige Eigenschaften: Erstens muss es hohen Belastungen standhalten, zweitens muss es sein Leistungsvermögen über einen breiten Temperaturbereich beibehalten und drittens muss es mit äußeren Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit und Verschmutzung umgehen können.
Hoher Verschleißschutz, lange Öllebenszeit und höchstmögliche Effizienz sind bei stationären Hydraulikanlagen oberste Priorität. Ein hochwertiges Hydrauliköl reduziert den Wartungsaufwand und erhöht die Produktionskapazität.
Wenn ein besonderer Schutz der Umwelt erforderlich ist, die strengen Vorschriften der Lebensmittelindustrie zu erfüllen sind oder auch besondere Brandgefahr besteht, bietet Haberkorn auch für diese Anforderung das richtige Hydrauliköl.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!