Menu

Shell Fire-Resistant Hydraulic Fluid S1 DU 40

von Shell   |   mehr Schwer entflammbare Hydrauliköle

Drucken
Schwer entflammbare (HFDU) und biologisch leicht abbaubare Hydraulikflüssigkeit auf Basis von hochwertigen Pflanzenölen und Zusätzen. Das Shell Fire-Resistand Hydraulic Fluid S1 DU ist ein „USDA Certified BioPreferred® Produkt”, das entwickelt wurde, um Hydrauliksysteme, die unter mittleren bis schweren Bedingungen betrieben werden, vor Verschleiß zu schützen. Durch den hohen Flammpunkt, den hohen Brennpunkt und die hohe Selbstentzündungstemperatur wird das Brand- und Explosionsrisiko verringert.
Einsatzbereich
  • umweltsensible Bereiche
  • mobile, industrielle und maritime Anwendungen
  • Hochdrucksysteme, bei denen Brandgefahr besteht

Vorteile/Ausführungen
  • herausragender Verschleißschutz in Flügelpumpentests (ASTM D7043) nachgewiesen
  • USDA Certified BioPreferred® Product
  • klassifiziert als leicht biologisch abbaubar mit über 60 % biologischer Abbaubarkeit nach 28 Tagen im OECD 301 B Kohlendioxid-Entwicklungstest

Technische Daten
  • Dichte bei +15 °C 
940 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
+290 °C
  • Pourpoint 
–33 °C
  • kin. Viskosität bei +40 °C 
39,2 mm²/s
  • kin. Viskosität bei +100 °C 
8,4 mm²/s

Spezifikationen
  • FM Approved
  • USDA Certified Biobased Product
  • OECD 301 B

Zertifizierungen

Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
USDA-zertifiziertes BioPreferred®-Produkt: Diese Produkte werden aus Pflanzen und anderen erneuerbaren Materialien aus der Land-, Meeres- und Forstwirtschaft gewonnen. Biobasierte Produkte bieten eine Alternative zu konventionellen Produkten auf Erdölbasis. Biologisch leicht abbaubar.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken