Menu

Shell Fire-Resistant Hydraulic Fluid S3 DU 46

von Shell   |   mehr Schwer entflammbare Hydrauliköle

Drucken
Schwer entflammbare (HFDU) und biologisch leicht abbaubare Hydraulikflüssigkeit auf Basis von Polyalkylenglykol (PAG) und hochwertigen aschefreien Zusätzen. Das Shell Fire-Resistant Hydraulic Fluid S3 DU wurde entwickelt, um die Produktalterung zu reduzieren und die Ölwechselintervalle selbst unter den härtesten Bedingungen, wie tiefe und hohe Temperaturen, zu verlängern. Das hochwertige Hydrauliköl minimiert die Brandgefahr, die von mineralölhaltigen Produkten ausgeht.
Einsatzbereich
  • umweltsensible Bereiche
  • industrielle Anwendungen und in der Robotik
  • mobile Geräte einschließlich Hochdrucksysteme, hydrostatische Antriebe und Systeme mit Servoventilen

Vorteile/Ausführungen
  • von Factory Mutual als „FM Approved” zertifizierte Industrieflüssigkeit

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
992 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
275 °C
  • Pourpoint
–45 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C 
50 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
9,5 mm²/s

Spezifikationen
  • Bosch-Rexroth
  • Denison
  • Eaton (ehem. Vickers)
  • FM Approved
  • Oilgear
  • Parker
  • Sauer-Danfoss

Zertifizierungen

Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
USDA-zertifiziertes BioPreferred®-Produkt: Diese Produkte werden aus Pflanzen und anderen erneuerbaren Materialien aus der Land-, Meeres- und Forstwirtschaft gewonnen. Biobasierte Produkte bieten eine Alternative zu konventionellen Produkten auf Erdölbasis. Biologisch leicht abbaubar. Klassifiziert als leicht biologisch abbaubar mit über 60 % biologischer Abbaubarkeit nach 28 Tagen im OECD 301 B Kohlendioxid-Entwicklungstest.

Downloads

Für Sie interessant

Shell Fire-Resistant Hydraulic Fluid S3 DU 68 | Schwer entflammbare Hydrauliköle
angesehen
Gekauft
Shell Fire-Resistant Hydraulic Fluid S3 DU 68

Shell | Schwer entflammbare Hydrauliköle

Schwer entflammbare (HFDU) und biologisch leicht abbaubare Hydraulikflüssigkeit auf Basis von Polyalkylenglykol (PAG) und hochwertigen aschefreien Zusätzen. Das Shell Fire-Resistant Hydraulic Fluid S3 DU wurde entwickelt, um die Produktalterung zu reduzieren und die Ölwechselinte...

Shell Fire-Resistant Hydraulic Fluid S1 DU 40 | Schwer entflammbare Hydrauliköle
angesehen
Gekauft
Shell Fire-Resistant Hydraulic Fluid S1 DU 40

Shell | Schwer entflammbare Hydrauliköle

Schwer entflammbare (HFDU) und biologisch leicht abbaubare Hydraulikflüssigkeit auf Basis von hochwertigen Pflanzenölen und Zusätzen. Das Shell Fire-Resistand Hydraulic Fluid S1 DU ist ein „USDA Certified BioPreferred® Produkt”, das entwickelt wurde, um Hydrauliksysteme, die unte...

Hydrauliköl Houghto Safe 620 E | Schwer entflammbare Hydrauliköle
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Houghto Safe 620 E

Houghton | Schwer entflammbare Hydrauliköle

Schwer entflammbares, rot eingefärbtes Hydrauliköl, welches die Brandgefahr reduziert, ohne die Zuverlässigkeit und hohe Leistungsfähigkeit kritischer Systemkomponenten zu beeinflussen.

Hydraulikflüssigkeit Quintolubric® 865 46 | Schwer entflammbare Hydrauliköle
angesehen
Gekauft
Hydraulikflüssigkeit Quintolubric® 865 46

Houghton | Schwer entflammbare Hydrauliköle

Schwer entflammbare Hydraulikflüssigkeit ohne Wasser, Mineralöl oder Phosphat-Ester. Die Basis sind hoch qualitative, synthetische Esther und Additive, die eine ausgezeichnete Schmierleistung ermöglichen und Verschleiß verhindern. Die Hydraulikflüssigkeit wurde entwickelt, um Hyd...

Hydraulikflüssigkeit Quintolubric® 865 68 | Schwer entflammbare Hydrauliköle
angesehen
Gekauft
Hydraulikflüssigkeit Quintolubric® 865 68

Houghton | Schwer entflammbare Hydrauliköle

Schwer entflammbare Hydraulikflüssigkeit ohne Wasser, Mineralöl oder Phosphat-Ester. Die Basis sind hoch qualitative, synthetische Esther und Additive, die eine ausgezeichnete Schmierleistung ermöglichen und Verschleiß verhindern. Die Hydraulikflüssigkeit wurde entwickelt, um Hyd...

Hydraulikflüssigkeit Lubesave HFC | Schwer entflammbare Hydrauliköle
angesehen
Gekauft
Hydraulikflüssigkeit Lubesave HFC

Schwer entflammbare Hydrauliköle

Schwer entflammbare, biologisch leicht abbaubare Hydraulikflüssigkeit vom Typ HFC, basierend auf Wasser, Glykolen und ausgewählten Additiven.

Hydraulikflüssigkeit Quintolubric® 855 | Schwer entflammbare Hydrauliköle
angesehen
Gekauft
Hydraulikflüssigkeit Quintolubric® 855

Houghton | Schwer entflammbare Hydrauliköle

Schwer entflammbare Hydraulikflüssigkeit ohne Wasser, Mineralöl oder Phosphat-Ester. Die Basis sind hoch qualitative, synthetische Esther und Additive, die eine ausgezeichnete Schmierleistung ermöglichen und Verschleiß verhindern. Die Hydraulikflüssigkeit wurde entwickelt, um Hyd...

Hydrauliköl Wedolit C 620 | Schwer entflammbare Hydrauliköle
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Wedolit C 620

Wedolit | Schwer entflammbare Hydrauliköle

Schwer entflammbare, rot eingefärbte Hydraulikflüssigkeit (Typ HFC – Wasser-Glykol), welche höchste Qualitätsanforderungen mit hoher Feuerbeständigkeit vereint. Sie reduziert stark die Brandgefahr, ohne die Zuverlässigkeit und hohe Leistungsfähigkeit der kritischen, hydraulischen...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken