Menu

Hydrauliköl Shell Tellus S3 M 32

von Shell   |   mehr Hydrauliköle für stationäre Anwendungen

Drucken
Zinkfreies, thermisch stabiles Spitzenhydrauliköl auf Mineralölbasis mit gutem Verschleißschutzvermögen und exzellentem Demulgier- und Luftabscheidevermögen. Verringerte Instandhaltungskosten durch längere Lebensdauer der Komponenten.
Einsatzbereich
  • für stationäre Hydraulikanlagen, einen hoch belasteten, hydraulischen Betrieb sowie mobile und hydraulische Systeme bei der Schifffahrt

Vorteile/Ausführungen
  • erhöhte Oxidationsstabilität von mindestens 5.000 Stunden
  • ausgezeichnete Beständigkeit bei hohen Temperaturen
  • gute Filtrierbarkeit, auch bei Kontamination mit Wasser

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
855 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
215 °C
  • Pourpoint
–33 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
32 m²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
5,5 m²/s

Spezifikationen
  • ASTM D6158-05 HM

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.