Menu

Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 15

von Shell   |   mehr Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Drucken
Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II für außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen über einen breiten Einsatztemperaturbereich. Bestens geeignet für Anwendungen und Hydrauliksysteme unter schwankenden Umgebungs- oder Betriebstemperaturen.
Einsatzbereich
  • mobile Anwendungen und Hydrauliksysteme im Außenbereich
  • Präzisionshydraulikanlagen
  • Hydrauliksysteme von Schiffen

Vorteile/Ausführungen
  • gute thermische und mechanische Stabilität
  • lange Ölstandzeit
  • hohe hydrolytische Stabilität
  • sehr guter Verschleißschutz
  • ausgezeichnete Filtrierbarkeit
  • hervorragendes Wasser- und Luftabscheidevermögen

Technische Daten
  • Dichte bei +15 °C 
820 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
+200 °C
  • Pourpoint 
–42 °C
  • kin. Viskosität bei +40 °C 
15 mm²/s
  • kin. Viskosität bei +100 °C 
3,7 mm²/s

Spezifikationen
  • ASTM D6158 HV
  • Eaton E-FDGN-TB002-E
  • ISO 11158 (HV)
  • DIN 51524-3 HVLP

Downloads

Für Sie interessant

Hydrauliköl Shell Tellus S4 VE 32 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S4 VE 32

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Zinkhaltiges, energieeffizientes, auf Gas-to-Liquid-Technologie basierendes Hochleistungshydrauliköl, das aufgrund seines breiten Temperatureinsatzbereiches für die meisten klimatischen Verhältnisse geeignet ist.

Hydrauliköl Shell Tellus S4 VE 46 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S4 VE 46

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Zinkhaltiges, energieeffizientes, auf Gas-to-Liquid-Technologie basierendes Hochleistungshydrauliköl, das aufgrund seines breiten Temperatureinsatzbereiches für die meisten klimatischen Verhältnisse geeignet ist.

Abverkauf
Hydrauliköl Shell Tellus S4 VE 68 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S4 VE 68

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Zinkhaltiges, energieeffizientes, auf Gas-to-Liquid-Technologie basierendes Hochleistungshydrauliköl, das aufgrund seines breiten Temperatureinsatzbereiches für die meisten klimatischen Verhältnisse geeignet ist.

Hydrauliköl Shell Tellus S4 VX 32 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S4 VX 32

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Zinkfreies Tieftemperaturhydrauliköl mit hervorragendem Kälteverhalten.

Hydrauliköl Shell Tellus S3 V 32 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S3 V 32

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Zinkfreies Premium-Hydrauliköl der neuesten Generation für einen weiten Einsatztemperaturbereich und extrem belastete mobile Anlagen. Hervorragender Verschleißschutz und außerordentliche Scherstabilität.

Hydrauliköl Shell Tellus S3 V 46 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S3 V 46

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Zinkfreies Premium-Hydrauliköl der neuesten Generation für einen weiten Einsatztemperaturbereich und extrem belastete mobile Anlagen. Hervorragender Verschleißschutz und außerordentliche Scherstabilität.

Hydrauliköl Shell Tellus S3 V 68 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S3 V 68

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Zinkfreies Premium-Hydrauliköl der neuesten Generation für einen weiten Einsatztemperaturbereich und extrem belastete mobile Anlagen. Hervorragender Verschleißschutz und außerordentliche Scherstabilität.

Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 22 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 22

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II für außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen über einen breiten Einsatztemperaturbereich. Bestens geeignet für Anwendungen und Hydraulikysteme unter schwankenden Umgebungs- oder Betriebstemperaturen.

Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 32 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 32

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II für außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen über einen breiten Einsatztemperaturbereich. Bestens geeignet für Anwendungen und Hydraulikysteme unter schwankenden Umgebungs- oder Betriebstemperaturen.

Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 46 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 46

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II für außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen über einen breiten Einsatztemperaturbereich. Bestens geeignet für Anwendungen und Hydraulikysteme unter schwankenden Umgebungs- oder Betriebstemperaturen.

Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 68 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 68

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II für außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen über einen breiten Einsatztemperaturbereich. Bestens geeignet für Anwendungen und Hydraulikysteme unter schwankenden Umgebungs- oder Betriebstemperaturen.

Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 100 | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 VX 100

Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II für außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen über einen breiten Einsatztemperaturbereich. Bestens geeignet für Anwendungen und Hydraulikysteme unter schwankenden Umgebungs- oder Betriebstemperaturen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken