Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Automotive Schmierstoffe.
Shell Rimula R4 L 15W-40 ist ein Mehrbereichsmotoröl für Nutzfahrzeuge mit neuester Low-SAPS-Additivtechnologie. Es bietet eine deutliche Verbesserung beim Verschleißschutz, beim Schutz vor Ablagerungen sowie bei der Hochtemperaturbeständigkeit unter härtesten Betriebsbedingungen...
Shell Rimula R7 Plus AD 0W-20 ist ein vollsynthetisches, modernes Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Das niedrigviskose Dieselmotoröl hat durch die leistungsstarke Additivtechnologie ein hohes Kraftstoffeinsparpotenzial bei gleichzeitig niedrigen Emissionen. Es ermögli...
Shell Rimula R5 LM 10W-40 ist ein Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge mit Energised-Protection-Formulation, basierend auf Grundölen der Shell-Synthesetechnologie und exklusiver Shell Low-SAPS-Additivtechnologie. Diese Kombination ermöglicht eine verbesserte Additivaktivi...
Shell Rimula R5 LE ist mit einer Low-SAPS-Additivtechnologie ausgestattet und bietet die Möglichkeit zur Kraftstoffeinsparung. Die Schutzwirkung des Öles wird durch den Einsatz synthetischer Grundöle verstärkt, die auch die Kraftstoffeinsparung unterstützen, ohne dabei Kompromiss...
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterAls exklusiver Vertriebspartner von Shell in Österreich hat Haberkorn einen vollständigen Zugriff auf das breite Shell-Sortiment an Premium-Schmierstoffen. Pkw-Motoröle, Zweirad-Motoröle und Nfz-Motoröle, Achsöle, Getriebeöle sowie Multifunktionsöle. Zusätzlich bieten wir auch Schmierstoffe für den Schienenverkehr und die Schifffahrt.
Die innovative Shell PurePlus Technology, bei welcher Grundöle aus Erdgas hergestellt werden, kommt in den Shell Helix Ultra Pkw-Motorölen zur Anwendung. Das Grundöl enthält praktisch keine der typischen, in Erdöl vorhandenen Verunreinigungen und hält den Motor auch nach vielen Jahren in einem werkssauberen Zustand.
Die wegweisende Shell-Technologie Dynamic Protection Plus basiert auf der Shell PurePlus Technology, bei welcher Grundöle aus Erdgas hergestellt werden, und ergänzt die kristallklaren Grundöle mit einem Additivpaket, welches für die anspruchsvollen Anforderungen an Nutzfahrzeugen optimiert ist.
Achs- und Getriebeöle von Shell schützen die Übertragungskomponenten von Pkw und Nutzfahrzeugen und sorgen dafür, dass alle Bauteile reibungslos zusammenarbeiten.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!