Menu

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AR-L 5W-30

von Shell   |   mehr Pkw-Motoröle

Drucken
Shell Helix Ultra Professional AR-L 5W-30 nutzt Synthesetechnologie-Grundöle sowie die einzigartige aktive Reinigungstechnologie von Shell, um Hochleistungsmotoren von Renault und jene Motoren, für die ACEA C4 erforderlich ist, vor leistungsmindernden Ablagerungen und Verschleiß zu schützen.
Einsatzbereich
  • für Dieselmotoren mit Dieselpartikelfilter
  • maßgeschneidert für die anspruchsvollen Anforderungen bestimmter Hochleistungsmotoren, insbesondere von Renault

Vorteile/Ausführungen
  • reduziert die Reibung im Motor und trägt dadurch zur Kraftstoffeinsparung und Senkung der Abgasemissionen bei
  • geprüft nach speziellen Renault-Werkstests
  • die low-SAPS-Ölformulierung hilft, DPF-Systeme vor dem Verstopfen zu schützen

Technische Daten
  • Dichte bei +15 °C
847 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
+230 °C
  • Pourpoint
–39 °C
  • kin. Viskosität bei +40 °C
67,1 mm²/s
  • kin. Viskosität bei +100 °C
12,0 mm²/s

Spezifikationen
  • ACEA C4
  • Fiat 9.55535-S4 (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • MB-Freigabe 226.51
  • Renault RN 0720

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken