Menu

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Professional AJ-L 5W-30

von Shell   |   mehr Pkw-Motoröle

Drucken
Beim Shell Helix Ultra Professional AJ-L 5W-30 handelt es sich um ein vollsynthetisches Motoröl, welches speziell auf die besonderen Anforderungen von Jaguar, Land Rover und für Hochleistungsmotoren, die ACEA C1 benötigen, abgestimmt ist.
Einsatzbereich
  • für Dieselmotoren gemäß den technisch anspruchsvollen Werksanforderungen der Jaguar-/Land-Rover-Motorölspezifikation STJLR.03.5005
  • für Hochleistungsmotoren, für die ACEA C1 erforderlich ist

Technische Daten
  • Dichte bei +15 °C
848 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
+199 °C
  • Pourpoint
–36 °C
  • kin. Viskosität bei +40 °C
63,1 mm²/s
  • kin. Viskosität bei +100 °C
9,4 mm²/s

Spezifikationen
  • ACEA C1
  • Jaguar/Land Rover STJLR 03.5005
  • Ford WSS M2C934-B (erfüllt die Leistungsanforderung)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken