Menu

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C6 0W-20

von Shell   |   mehr Pkw-Motoröle

Drucken
Vollsynthetisches Motoröl mit fortschrittlichster Technologie zum Schutz vor Ablagerungen und übermäßigem Ascheaufbau in Abgasnachbehandlungssystemen wie Katalysatoren von Benzinmotoren oder Partikelfiltern von Dieselmotoren. Auch geeignet für den Gebrauch in vielen Hybrid-Fahrzeugen.
Einsatzbereich
  • Benzinmotoren
  • Dieselmotoren mit Partikelfilter
  • Gasmotoren
  • Biodieselmotoren
  • Ethanol-Benzin-Motoren

Vorteile/Ausführungen
  • kraftstoffsparend
  • höchster Verschleiß- und Korrosionsschutz
  • hervorragender Schutz vor Schlammbildung
  • ausgezeichneter Turboladerschutz
  • niedrige Verdampfung

Technische Daten
  • Dichte bei +15 °C
834 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
+237 °C
  • Pourpoint
–51 °C
  • kin. Viskosität bei +40 °C
40,3 mm²/s
  • kin. Viskosität bei +100 °C
7,9 mm²/s

Spezifikationen
  • ACEA C5
  • ACEA C6
  • API SP
  • ILSAC GF-6A
  • BMW LL-17 FE+
  • MB-Freigabe 229.71
  • MB-Freigabe 229.72

Zertifizierungen

Shell PurePlus


Downloads

Für Sie interessant

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C5 0W-20 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C5 0W-20

Shell | Pkw-Motoröle

Vollsynthetisches Motoröl mit fortschrittlichster Technologie zum Schutz vor Ablagerungen und übermäßigem Ascheaufbau in Abgasnachbehandlungssystemen wie Katalysatoren von Benzinmotoren oder Partikelfiltern von Dieselmotoren.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30

Shell | Pkw-Motoröle

Vollsynthetisches Motoröl mit fortschrittlichster Technologie zum Schutz vor Ablagerungen und übermäßigem Ascheaufbau in Abgasnachbehandlungssystemen wie Katalysatoren von Benzinmotoren oder Partikelfiltern von Dieselmotoren.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30

Shell | Pkw-Motoröle

Vollsynthetisches Motoröl mit fortschrittlichster Technologie zum Schutz vor Ablagerungen und übermäßigem Ascheaufbau in Abgasnachbehandlungssystemen wie Katalysatoren von Benzinmotoren oder Partikelfiltern von Dieselmotoren.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT MULTI 5W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT MULTI 5W-30

Shell | Pkw-Motoröle

Vollsynthetisches Motoröl mit fortschrittlichster Technologie zum Schutz vor Ablagerungen und übermäßigem Ascheaufbau in Abgasnachbehandlungssystemen wie Katalysatoren von Benzinmotoren oder Partikelfiltern von Dieselmotoren.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT MULTI 5W-40 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT MULTI 5W-40

Shell | Pkw-Motoröle

Vollsynthetisches Motoröl mit fortschrittlichster Technologie zum Schutz vor Ablagerungen und übermäßigem Ascheaufbau in Abgasnachbehandlungssystemen wie Katalysatoren von Benzinmotoren oder Partikelfiltern von Dieselmotoren.

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT AH 5W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT AH 5W-30

Shell | Pkw-Motoröle

Exklusiv von Hyundai empfohlenes, vollsynthetisches Motoröl mit fortschrittlichster Technologie zum Schutz vor Ablagerungen und übermäßigem Ascheaufbau in Abgasnachbehandlungssystemen wie Katalysatoren von Benzinmotoren oder Partikelfiltern von Dieselmotoren.

Pkw-Motoröl Shell Helix HX8 ECT 5W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix HX8 ECT 5W-30

Shell | Pkw-Motoröle

Vollsynthetisches Motoröl mit fortschrittlichster Technologie zum Schutz vor Ablagerungen und übermäßigem Ascheaufbau in Abgasnachbehandlungssystemen wie Katalysatoren von Benzinmotoren oder Partikelfiltern von Dieselmotoren.

Pkw-Motoröl Shell Helix HX8 ECT C3 5W-30 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix HX8 ECT C3 5W-30

Shell | Pkw-Motoröle

Vollsynthetisches Motoröl mit fortschrittlichster Technologie zum Schutz vor Ablagerungen und übermäßigem Ascheaufbau in Abgasnachbehandlungssystemen wie Katalysatoren von Benzinmotoren oder Partikelfiltern von Dieselmotoren.

Pkw-Motoröl Shell Helix HX8 ECT 5W-40 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix HX8 ECT 5W-40

Shell | Pkw-Motoröle

Vollsynthetisches Motoröl mit fortschrittlichster Technologie zum Schutz vor Ablagerungen und übermäßigem Ascheaufbau in Abgasnachbehandlungssystemen wie Katalysatoren von Benzinmotoren oder Partikelfiltern von Dieselmotoren.

Pkw-Motoröl Shell Helix HX7 ECT 5W-40 | Pkw-Motoröle
angesehen
Gekauft
Pkw-Motoröl Shell Helix HX7 ECT 5W-40

Shell | Pkw-Motoröle

Synthetisches Motoröl mit fortschrittlichster Technologie zum Schutz vor Ablagerungen und übermäßigem Ascheaufbau in Abgasnachbehandlungssystemen wie Katalysatoren von Benzinmotoren oder Partikelfiltern von Dieselmotoren.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken