Menu

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT C5 0W-20

von Shell   |   mehr Pkw-Motoröle

Drucken
Vollsynthetisches Motoröl mit fortschrittlichster Technologie zum Schutz vor Ablagerungen und übermäßigem Ascheaufbau in Abgasnachbehandlungssystemen wie Katalysatoren von Benzinmotoren oder Partikelfiltern von Dieselmotoren.
Einsatzbereich
  • Benzinmotoren
  • Dieselmotoren mit Partikelfilter
  • Gasmotoren

Vorteile/Ausführungen
  • kraftstoffsparend
  • höchster Verschleiß- und Korrosionsschutz
  • hervorragender Schutz vor Schlammbildung
  • ausgezeichneter Turboladerschutz
  • außergewöhnliche Kolbensauberkeit

Technische Daten
  • Dichte bei +15 °C
834 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
+232 °C
  • Pourpoint
–47 °C
  • kin. Viskosität bei +40 °C
38,64 mm²/s
  • kin. Viskosität bei +100 °C
7,93 mm²/s

Spezifikationen
  • ACEA C5
  • API SN
  • BMW LL-17 FE+
  • MB-Freigabe 229.71

Zertifizierungen

Shell PurePlus


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken