Menu

NFfz-Motoröl Shell Rimula R5 LM 10W-40

von Shell   |   mehr Nutzfahrzeug-Motoröle

Drucken
Shell Rimula R5 LM 10W-40 ist ein Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge mit Energised-Protection-Formulation, basierend auf Grundölen der Shell-Synthesetechnologie und exklusiver Shell Low-SAPS-Additivtechnologie. Diese Kombination ermöglicht eine verbesserte Additivaktivität und damit einen zuverlässigen Schutz für eine längere Motorenlebensdauer bei gleichzeitig verlängerten Ölwechselintervallen.
Einsatzbereich
  • für moderne, leistungsstarke Nutzfahrzeugdieselmotoren führender europäischer Hersteller, wie z. B. Mercedes-Benz, und andere Anwendungen, für die ein Motoröl gemäß ACEA E6 notwendig ist
  • für den Einsatz in emissionsarmen Motoren

Vorteile/Ausführungen
  • moderne, aschefreie Ölformulierung, die das Blockieren von Filtern und Vergiften von Katalysatoren verhindert
  • schützt zuverlässig vor Kolbenablagerungen und verlängert die Ölwechselintervalle

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
866 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
232 °C
  • Pourpoint
–42 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
98,8 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
14,5 mm²/s

Spezifikationen
  • DAF
  • MB-Freigabe 228.51
  • ACEA E6 (erfüllt die Leistungsanforderung)

Zertifizierungen

Shell Dynamic Protection


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken