Menu

Nfz-Motoröl Shell Rimula R6 LME 5W-30

von Shell   |   mehr Nutzfahrzeug-Motoröle

Drucken
Shell Rimula R6 LME 5W-30 ist ein vollsynthetisches Dieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Die besonderen Eigenschaften sind seine Low-SAPS-Additivtechnologie und das einzigartige Verschleißschutzsystem. Durch die Synthesetechnologie wird die Schutzwirkung verbessert, so dass längere Wartungsintervalle und Kraftstoffeinsparung ermöglicht werden.
Einsatzbereich
  • für eine Vielzahl von Anwendungen im Speditions- und Transportbereich bei modernen, emissionsarmen Motoren
  • für den Einsatz im gemischten Fuhrpark mit Euro-2-, -3-, -4-, -5- und -6-Motoren
  • erfüllt die aktuellsten Anforderungen von Mercedes-Benz, MAN und anderen Herstellern für Euro-4-, -5- und -6-Motoren und übertrifft die Leistungsanforderungen der Spezifikationen ACEA E6 und E7

Vorteile/Ausführungen
  • CO2-neutraler Schmierstoff – klimafreundliche Alternative dank Vermeidung, Reduzierung und/oder Ausgleich der CO2-Emissionen über den gesamten Produktlebenszyklus durch Shell

Technische Daten
  • Dichte bei +15 °C
847 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
+232 °C
  • Pourpoint
–42 °C
  • kin. Viskosität bei +40 °C
66,9 mm²/s
  • kin. Viskosität bei +100 °C
12,13 mm²/s

Spezifikationen
  • ACEA E6
  • ACEA E7
  • Cummins CES 20077
  • Deutz DQC IV-10 LA
  • Iveco TLS E6 (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • MACK EO-N
  • MAN M 3271-1 (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • MAN M 3477 (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • MB-Freigabe 228.51
  • MTU-Kategorie 3.1
  • Renault Trucks RLD-2
  • Scania Low Ash
  • Volvo VDS-3

Zertifizierungen

Shell Dynamic Protection Plus


Downloads

Für Sie interessant

Nfz-Motoröl Shell Rimula Ultra 5W-30 | Nutzfahrzeug-Motoröle
angesehen
Gekauft
Nfz-Motoröl Shell Rimula Ultra 5W-30

Shell Alternative

Shell Rimula Ultra 5W-30 ist ein vollsynthetisches Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Die besonderen Eigenschaften sind seine Low-SAPS-Additivtechnologie und das einzigartige Verschleißschutzsystem. Durch die Synthesetechnologie wird die Schutzwirkung verbessert, so da...

Scheibenreiniger
Das könnte Sie auch interessieren
Shell Winter Klarsicht Konzentrat | Scheibenreiniger
angesehen
Gekauft
Shell Winter Klarsicht Konzentrat

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Shell Winter Klarsicht entfernt effektiv Verkehrs- und Straßenschmutz, Ölspuren und Salz von Windschutzscheiben, Scheinwerfern und Fenstern. Verhindert Einfrieren und Schäden an Scheibenwaschanlage und Sprühdüsen.

AdBlue
Das könnte Sie auch interessieren
Shell AdBlue® | AdBlue
angesehen
Gekauft
Shell AdBlue®

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Shell AdBlue® wird als Stickstoffoxid-Reduktionsmittel für Dieselmotoren mit SCR-Technik verwendet. Shell AdBlue® wandelt schädliche Stickstoffoxide von Dieselabgasen in harmlosen Stickstoff und Wasser um, was die Stickstoffoxid-Emissionen um bis zu 80 % senkt.

Abverkauf
Kühlerfrostschutz
Das könnte Sie auch interessieren
Shell Kühlerfrostschutz Premium Konzentrat | Kühlerfrostschutz
angesehen
Gekauft
Shell Kühlerfrostschutz Premium Konzentrat

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochwertige Kühlerflüssigkeit, die die Spezifikationen einer sehr großen Anzahl von Pkw-, Nfz- und Industrieanlagen-Herstellern erfüllt. Sie leitet die Wärme optimal ab und bietet einen hervorragenden Korrosions- und Gefrierschutz.

Autopflege
Das könnte Sie auch interessieren
Shell Multi-Spray, Smart-Straw | Autopflege
angesehen
Gekauft
Shell Multi-Spray, Smart-Straw

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Shell Multi-Spray mit Smart-Straw ist ein professionelles Allround-Spray mit vielfältigen Fähigkeiten und einem Zwei-Wege-Sprühsystem, welches präzises Arbeiten ermöglicht.

Nfz-Motoröl Shell Rimula Ultra 5W-30 | Nutzfahrzeug-Motoröle
angesehen
Gekauft
Nfz-Motoröl Shell Rimula Ultra 5W-30

Shell | Nutzfahrzeug-Motoröle

Shell Rimula Ultra 5W-30 ist ein vollsynthetisches Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Die besonderen Eigenschaften sind seine Low-SAPS-Additivtechnologie und das einzigartige Verschleißschutzsystem. Durch die Synthesetechnologie wird die Schutzwirkung verbessert, so da...

Nfz-Motoröl Shell Rimula R7 AX 5W-30 | Nutzfahrzeug-Motoröle
angesehen
Gekauft
Nfz-Motoröl Shell Rimula R7 AX 5W-30

Shell | Nutzfahrzeug-Motoröle

Shell Rimula R7 AX 5W-30 ist ein leistungsstarkes lowSAPS-Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Das niedrigviskose HTHS-Dieselmotoröl hat durch die leistungsstarke Additivtechnologie ein hohes Kraftstoffeinsparpotenzial bei gleichzeitig niedrigen Emissionen. Es ermöglicht...

Nfz-Motoröl Shell Rimula R7 Plus AM 5W-20 | Nutzfahrzeug-Motoröle
angesehen
Gekauft
Nfz-Motoröl Shell Rimula R7 Plus AM 5W-20

Shell | Nutzfahrzeug-Motoröle

Shell Rimula R7 Plus AM 5W-20 ist ein vollsynthetisches, modernes Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Das niedrigviskose Dieselmotoröl hat durch die leistungsstarke Additivtechnologie ein hohes Kraftstoffeinsparpotenzial bei gleichzeitig niedrigen Emissionen. Es ermögli...

Nfz-Motoröl Shell Rimula R7 Plus AD 0W-20 | Nutzfahrzeug-Motoröle
angesehen
Gekauft
Nfz-Motoröl Shell Rimula R7 Plus AD 0W-20

Shell | Nutzfahrzeug-Motoröle

Shell Rimula R7 Plus AD 0W-20 ist ein vollsynthetisches, modernes Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Das niedrigviskose Dieselmotoröl hat durch die leistungsstarke Additivtechnologie ein hohes Kraftstoffeinsparpotenzial bei gleichzeitig niedrigen Emissionen. Es ermögli...

Nfz-Motoröl Shell Rimula R7 Plus AI 0W-20 | Nutzfahrzeug-Motoröle
angesehen
Gekauft
Nfz-Motoröl Shell Rimula R7 Plus AI 0W-20

Shell | Nutzfahrzeug-Motoröle

Shell Rimula R7 Plus AI 0W-20 ist ein vollsynthetisches, modernes Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Das niedrigviskose HTHS- Dieselmotoröl hat durch die leistungsstarke Additivtechnologie ein hohes Kraftstoffeinsparpotenzial bei gleichzeitig niedrigen Emissionen. Es e...

Nfz-Motoröl Shell Rimula R6 LME Plus 5W-30 | Nutzfahrzeug-Motoröle
angesehen
Gekauft
Nfz-Motoröl Shell Rimula R6 LME Plus 5W-30

Shell | Nutzfahrzeug-Motoröle

Shell Rimula R6 LME Plus 5W-30 ist ein vollsynthetisches Dieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Die besonderen Eigenschaften sind seine Low-SAPS-Additivtechnologie und das einzigartige Verschleißschutzsystem. Durch die Synthesetechnologie wird die Schutzwirkung verbessert, so dass läng...

Nfz-Motoröl Shell Rimula R6 LM 10W-40 | Nutzfahrzeug-Motoröle
angesehen
Gekauft
Nfz-Motoröl Shell Rimula R6 LM 10W-40

Shell | Nutzfahrzeug-Motoröle

Shell Rimula R6 LM 10W-40 ist ein vollsynthetisches Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Die besonderen Eigenschaften sind seine Low-SAPS-Additivtechnologie und das einzigartige Verschleißschutzsystem. Durch den Einsatz synthetischer Grundöle wird die Schutzwirkung verbe...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken