Menu

Schaltgetriebeöl Shell Spirax S4 G 75W-90

von Shell   |   mehr Achsöle, Schaltgetriebeöle

Drucken
Shell Spirax S4 G 75W-90 ist ein synthetisches Hochleistungsgetriebeöl, welches speziell für Schaltgetriebe in Pkw und leichten Nutzfahrzeugen von der Volkswagen-Gruppe entwickelt wurde.
Einsatzbereich
  • für Pkw-Getriebe, die das Leistungsvermögen synthetischer Schmierstoffe sowie eine ausgezeichnete Verträglichkeit mit Reibbelägen benötigen

Vorteile/Ausführungen
  • verbesserte Synchronringverträglichkeit und verbesserter Verschleißschutz der Getriebekomponenten
  • problemloses Schalten durch die geringe Viskosität bei tiefen Temperaturen
  • längere Ölwechselintervalle

Technische Daten
  • Dichte bei +15 °C
868 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
+134 °C
  • Pourpoint
–42 °C
  • kin. Viskosität bei +40 °C
64,2 mm²/s
  • kin. Viskosität bei +100 °C
14 mm²/s

Spezifikationen
  • API GL-4
  • VW TL 501.50 (erfüllt die Leistungsanforderung)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken