Menu

Achsöl Shell Spirax S4 AT 75W-90

von Shell   |   mehr Achsöle, Schaltgetriebeöle

Drucken
Teilsynthetisches automotives Universalgetriebeöl mit hervorragender Qualität - auf Basis von Group III Basisöl-Technologie, mit speziell ausgewählten EP- und Verschleißschutzadditiven.
Einsatzbereich
  • schwer belastete Achsgetriebe
  • synchronisierte und unsynchronisierte Schaltgetriebe
  • Antriebsstränge von Nutz- und Personenfahrzeugen

Vorteile/Ausführungen
  • außergewöhnliche Scherstabilität
  • geringe Veränderung der Ölviskosität zwischen Umgebungs- und Betriebstemperatur
  • ausgezeichnete Rost- und Korrosionsschutzeigenschaften
  • bessere Schaltbarkeit und Verhinderung von "Hochtemperatur-Rasseln" bei Pkw- und Van-5-Gang-Getrieben

Technische Daten
  • Dichte bei +15 °C
875 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
+170 °C
  • Pourpoint
–42 °C
  • kin. Viskosität bei +40 °C
92,6 mm²/s
  • kin. Viskosität bei +100 °C
15,4 mm²/s

Spezifikationen
  • API GL-4
  • API GL-5
  • API MT-1

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken