Menu

Achsöl Shell Spirax S3 ALS 85W-90

von Shell   |   mehr Achsöle, Schaltgetriebeöle

Drucken
Shell Spirax S3 ALS 85W-90 ist ein Hochleistungsgetriebeöl mit speziell ausgewählten LS-Zusätzen (Limited Slip), welches für Fahrzeugachsen mit Sperrdifferenzialen und ZF-Getriebe entwickelt wurde.
Einsatzbereich
  • für Nutzfahrzeuge, einschließlich Baumaschinen und Busse, sowie Pkw mit Sperrdifferenzial
  • besonders geeignet für ZF-Komponenten
  • für moderat bis hoch belastete Getriebe, für die Hypoidöle mit LS-Eigenschaften (Limited Slip) zulässig sind

Vorteile/Ausführungen
  • guter Verschleiß- und Korrosionsschutz
  • gutes Fließverhalten bei tiefen Temperaturen
  • stabiler Ölfilm zwischen den Getriebezähnen

Technische Daten
  • Pourpoint 
–36 °C
  • kin. Viskosität bei 100 °C
16,5 mm²/s

Spezifikationen
  • API GL-5
  • ZF TE-ML 05C
  • ZF TE-ML 12C
  • ZF TE-ML 16E
  • ZF TE-ML 21C
  • MIL-L-2105D (erfüllt die Leistungsanforderung)

Downloads

Für Sie interessant

Achsöl Shell Spirax S6 ADME 75W-90 | Achsöle, Schaltgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Achsöl Shell Spirax S6 ADME 75W-90

Shell | Achsöle, Schaltgetriebeöle

Vollsynthetisches Hochleistungsöl für Achsantriebe, das den neuesten Anforderungen von Mercedes-Benz und anderen Herstellern entspricht.

Abverkauf
Achsöl Shell Spirax S6 AXME 75W-90 | Achsöle, Schaltgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Achsöl Shell Spirax S6 AXME 75W-90

Shell | Achsöle, Schaltgetriebeöle

Synthetisches, kraftstoffsparendes Getriebe- und Achsöl mit spezieller Shell-Additivtechnologie. Sorgt für eine bessere Schmierung des Antriebsstranges, senkt die Betriebstemperatur und verlängert die Getriebelebensdauer.

Achsöl Shell Spirax S6 AXME 75W-140 | Achsöle, Schaltgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Achsöl Shell Spirax S6 AXME 75W-140

Shell | Achsöle, Schaltgetriebeöle

Synthetisches, kraftstoffsparendes Getriebe- und Achsöl mit spezieller Shell-Additivtechnologie. Sorgt für eine bessere Schmierung des Antriebsstranges, senkt die Betriebstemperatur und verlängert die Getriebelebensdauer.

Achsöl Shell Spirax S6 AZME 75W-85 | Achsöle, Schaltgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Achsöl Shell Spirax S6 AZME 75W-85

Shell | Achsöle, Schaltgetriebeöle

Synthetisches, kraftstoffsparendes Getriebe- und Achsöl mit spezieller Shell-Additivtechnologie für Nutzfahrzeuge der Marke ZF. Sorgt für eine bessere Schmierung des Antriebsstranges, senkt die Betriebstemperatur und verlängert die Getriebelebensdauer.

Achsöl Shell Spirax S5 ATE 75W-90 | Achsöle, Schaltgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Achsöl Shell Spirax S5 ATE 75W-90

Shell | Achsöle, Schaltgetriebeöle

Shell Spirax S5 ATE 75W-90 ist ein synthetisches Premium-Getriebeöl und -Achsöl, welches entwickelt wurde, um den höchsten Anforderungen extrem belasteter Pkw-Antriebssysteme gerecht zu werden. Hochwertige Basisöle und effektive Additive sorgen für ein hohes Leistungsniveau.

Achsöl Shell Spirax S5 CFD M 60 | Achsöle, Schaltgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Achsöl Shell Spirax S5 CFD M 60

Shell | Achsöle, Schaltgetriebeöle

Shell Spirax S5 CFD M 60 ist ein Hochleistungs-Achsöl, welches entwickelt wurde, um den höchsten Anforderungen extrem belasteter Geländewagen gerecht zu werden. Hochwertige Basisöle und effektive Additive sorgen für ein hohes Leistungsniveau.

Achsöl Shell Spirax S3 AD 80W-90 | Achsöle, Schaltgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Achsöl Shell Spirax S3 AD 80W-90

Shell | Achsöle, Schaltgetriebeöle

Shell Spirax S3 AD 80W-90 ist ein EP-Getriebeöl mit multifunktionalen Additiven, die dem Öl guten Verschleiß- und Korrosionsschutz sowie Oxidationsstabilität verleihen. Es ermöglicht verlängerte Ölwechselintervalle.

Achsöl Shell Spirax S4 AT 75W-90 | Achsöle, Schaltgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Achsöl Shell Spirax S4 AT 75W-90

Shell | Achsöle, Schaltgetriebeöle

Shell Spirax S4 AT 75W-90 ist ein teilsynthetisches automotives Getriebeöl mit hervorragender Qualität - auf Basis von Group III Basisöl-Technologie, mit speziell ausgewählten EP- und Verschleißschutzadditiven.

Achsöl Shell Spirax S3 AM 80W-90 | Achsöle, Schaltgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Achsöl Shell Spirax S3 AM 80W-90

Shell | Achsöle, Schaltgetriebeöle

Shell Spirax S3 AM 80W-90 ist als Hochleistungs-Universalgetriebeöl für den Einsatz in modernen Nfz-Achsantrieben und -Schaltgetrieben entwickelt worden. Es bietet somit den Vorteil eines Getriebeöls für den gesamten Antriebsstrang. Ausgesuchte Mineralöle und eine neue Additivtec...

Achsöl Shell Spirax S3 AS 80W-140 | Achsöle, Schaltgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Achsöl Shell Spirax S3 AS 80W-140

Shell | Achsöle, Schaltgetriebeöle

Hochleistungsachsgetriebeöl entwickelt für Scania. Der Einsatz eines Hochleistungsadditivsystems in Kombination mit ausgewählten Basisölen erlaubt bei bestimmten Achsen verlängerte Ölwechselintervalle.

Achsöl Shell Spirax S3 AX 80W-90 | Achsöle, Schaltgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Achsöl Shell Spirax S3 AX 80W-90

Shell | Achsöle, Schaltgetriebeöle

Shell Spirax S3 AX 80W-90 ist ein Hochleistungsachsgetriebeöl gemäß API GL-5 für mittel bis hoch belastete Anwendungen sowie für den Einsatz im Antriebsstrang von Baumaschinen, die ein Getriebeöl gemäß SAE 80W-90 benötigen.

Achsöl Shell Spirax S3 AX 85W-140 | Achsöle, Schaltgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Achsöl Shell Spirax S3 AX 85W-140

Shell | Achsöle, Schaltgetriebeöle

Shell Spirax S3 AX 85W-140 ist ein Hochleistungsachsgetriebeöl gemäß API GL-5 für mittel bis hoch belastete Anwendungen sowie für den Einsatz im Antriebsstrang von Baumaschinen, die ein Getriebeöl gemäß SAE 85W-140 benötigen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken