Menu

PVC-Saug- und Druckschlauch ARMORVIN HNP

von Continental   |   mehr Wasserschläuche

Drucken
Transparenter, weicher PVC-Schlauch in schwerer Ausführung mit verzinkter Stahldrahtspirale, geeignet als Saug-und Druckschlauch von Flüssigkeiten.
Einsatzbereich
  • Vakuumpumpen
  • Landwirtschaftsmaschinen
  • Bewässerungsanlagen
  • Schiffsbau
  • chemische Anlagen
  • Kanalreinigung
  • Kommunalfahrzeuge
  • Lebensmittelindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • hochflexibel
  • robust
  • erhöhte Druckbeständigkeit
  • abriebfest
  • gute chemische Beständigkeit
  • lebensmittelecht

  • Richtlinie 1978/142/ EWG
  • EU-Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • EU-Verordnung (EG) Nr. 1895/2005
  • EU-Verordnung (EG) Nr. 2023/2006
  • Verordnung (EU) Nr. 10/2011

Anwendungen/Hinweise
  • angeführte Werte gelten bei +23 °C ± 2 °C (ISO 291)

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +65 °C
  • Sicherheitsfaktor
3:1

Material
  • Seele aus Weich-PVC, transparent, glatt
  • Einlage mit Stahldrahtspirale, verzinkt 
  • Decke aus Weich-PVC, transparent, glatt

WasserLebensmittel


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken