Menu

Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL®

von Continental   |   mehr Wasserschläuche

Drucken
Vielzweckschlauch für den professionellen Einsatz zum Entleeren, Reinigen, Befüllen, Spritzen und Bewässern.
Einsatzbereich
  • Industrie und Gewerbe
  • Hoch- und Tiefbau
  • kommunale Betriebe
  • Landwirtschaft, Landschafts- und Gartenbau
  • Werkstätten und Fuhrparks
  • Bergbau

Vorteile/Ausführungen
  • bis DN 1" LABS-, Trennmittel und fettfrei
  • niedriger Durchflusswiderstand
  • hochflexibel und gleichzeitig robust
  • ozon-, UV- und witterungsbeständige Decke

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +100 °C
  • Sicherheitsfaktor
3:1

Material
  • Seele aus EPDM, schwarz, porenfrei, glatt extrudiert
  • Einlage aus synthetischen Garnen
  • Decke aus EPDM schwarz, mit 6 roten Streifen
    - bis DN 1" glatt extrudiert
    - ab DN 1 1/8" stoffgemustert

LuftChemieWasserHeißwasser


Downloads

Für Sie interessant

Gummi-Industriewasserschlauch H-Plus | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
Gummi-Industriewasserschlauch H-Plus

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Wasserschläuche

Wasserschlauch für den harten Einsatz in Industrie, Bau, Landwirtschaft und Garten.

Wasserschlauch H-Plus Super | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
Wasserschlauch H-Plus Super

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Wasserschläuche

Leichter, gerillter Nitril-Wasserschlauch für Bewässerungen.

Wasserschlauch QUATTROFLEX plus + | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
Wasserschlauch QUATTROFLEX plus +

Rehau | Wasserschläuche

Elastischer, flexibler und formbarer Gartenschlauch mit integrierter, PVC-freier Schutzschicht. Eine Innenschicht aus einem Hochleistungskunststoff und ein ausgeklügelter Schlauchaufbau sorgen dafür, dass nichts die Wasserqualität beeinträchtigt.

Gummi-Wasserschlauch H-Plus WATER | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
Gummi-Wasserschlauch H-Plus WATER

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Wasserschläuche

Leichter, flexibler, vielseitig einsetzbarer Wasser- und Pressluftschlauch für Industrie, Bau, Landwirtschaft und Garten.

Aktion
Gummi-Wasserschlauch ISC Sempercord Super | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
Gummi-Wasserschlauch ISC Sempercord Super

Semperit | Wasserschläuche

Leichter, flexibler Wasserschlauch mit 9 blauen Längsstreifen, sowohl für den professionellen als auch für den privaten Einsatz.

Industrie-Wasserschlauch STARKLER® | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
Industrie-Wasserschlauch STARKLER®

Trelleborg | Wasserschläuche

Gummi-Wasserschlauch geeignet für die Hochdruckförderung von kaltem bzw. heißem Wasser, sowie von vielen anderen Flüssigkeiten und für Reinigungs- und sonstige Zwecke in den verschiedensten Arbeitsbereichen.

PVC-Wasserschlauch NTS® YELLOW | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
PVC-Wasserschlauch NTS® YELLOW

Fitt | Wasserschläuche

Verwindungsfreier, robuster und weicher Mehrzweck-Gartenschlauch, 6-lagig mit NTS-Mesh-Technologie, empfohlen für intensive Nutzung und auf großen Flächen. Spezieller UV-Schutz und erhöhte Schnitt- und Abriebfestigkeit durch gleitfähige Sky-Tech-Beschichtung.

PVC-Wasserschlauch idro green | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
PVC-Wasserschlauch idro green

Fitt | Wasserschläuche

3-lagiger Bewässerungsschlauch mit reißfester Kreuzgewebeverstärkung aus Polyester für den leichten Einsatz in Haus und Garten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken