Menu

Gummi-Wasserschlauch H-Plus WATER

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Wasserschläuche

Drucken
Leichter, flexibler, vielseitig einsetzbarer Wasser- und Pressluftschlauch für Industrie, Bau, Landwirtschaft und Garten.
Einsatzbereich
  • Industrie und Baustellen
  • Gewerbe und Landwirtschaft
  • Haus, Hobby und Garten

Vorteile/Ausführungen
  • geeignet auch für schmierstoffhaltige Pressluft und Wasser
  • hohe Druckbeständigkeit
  • licht- und wetterbeständige Decke

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +70 °C
  • Sicherheitsfaktor
3:1

Material
  • Seele aus SBR, schwarz, glatt
  • Einlage aus Rayon
  • Decke aus SBR, schwarz, glatt

Wasser


Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Regnerschlitten mit Schwinghebelregner VYR-60 GEKA® | Reinigungsspritzen, Gießstäbe
angesehen
Gekauft
Regnerschlitten mit Schwinghebelregner VYR-60 GEKA®

Geka Zubehör von

Regnerschlitten GEKA® aus verzinktem Stahl, vermeidet lästiges Hin- und Hertragen von Schläuchen, inkl. Schwinghebelregner VYR-60 aus rostfreiem Stahl, mit 2 Düsen, speziell für den Gebrauch in der Landwirtschaft konzipiert. Beständig gegen die aggressivsten Düngemittel am Markt....

Aktion
Wasserschläuche
Alternative von
Gummi-Wasserschlauch ISC Sempercord Super | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
Gummi-Wasserschlauch ISC Sempercord Super

Semperit Alternative von

Leichter, flexibler Wasserschlauch mit 9 blauen Längsstreifen, sowohl für den professionellen als auch für den privaten Einsatz.

Pressluftschläuche
Alternative von
Pressluftschlauch H-Plus AIR schwarz, 20 bar | Pressluftschläuche
angesehen
Gekauft
Pressluftschlauch H-Plus AIR schwarz, 20 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Alternative von

Universell einsetzbarer, leichter, flexibler Pressluft- und Wasserschlauch für den Einsatz in Industrie, Gewerbe sowie auf Baustellen.

Gummi-Industriewasserschlauch H-Plus | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
Gummi-Industriewasserschlauch H-Plus

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Wasserschläuche

Wasserschlauch für den harten Einsatz in Industrie, Bau, Landwirtschaft und Garten.

Aktion
Wasserschlauch H-Plus Super | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
Wasserschlauch H-Plus Super

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Wasserschläuche

Leichter, gerillter Nitril-Wasserschlauch für Bewässerungen.

Wasserschlauch QUATTROFLEX plus + | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
Wasserschlauch QUATTROFLEX plus +

Rehau | Wasserschläuche

Elastischer, flexibler und formbarer Gartenschlauch mit integrierter, PVC-freier Schutzschicht. Eine Innenschicht aus einem Hochleistungskunststoff und ein ausgeklügelter Schlauchaufbau sorgen dafür, dass nichts die Wasserqualität beeinträchtigt.

Aktion
Gummi-Wasserschlauch ISC Sempercord Super | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
Gummi-Wasserschlauch ISC Sempercord Super

Semperit | Wasserschläuche

Leichter, flexibler Wasserschlauch mit 9 blauen Längsstreifen, sowohl für den professionellen als auch für den privaten Einsatz.

Industrie-Wasserschlauch STARKLER® | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
Industrie-Wasserschlauch STARKLER®

Trelleborg | Wasserschläuche

Gummi-Wasserschlauch geeignet für die Hochdruckförderung von kaltem bzw. heißem Wasser, sowie von vielen anderen Flüssigkeiten und für Reinigungs- und sonstige Zwecke in den verschiedensten Arbeitsbereichen.

Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL® | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL®

Continental | Wasserschläuche

Vielzweckschlauch für den professionellen Einsatz zum Entleeren, Reinigen, Befüllen, Spritzen und Bewässern.

PVC-Wasserschlauch NTS® YELLOW | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
PVC-Wasserschlauch NTS® YELLOW

Fitt | Wasserschläuche

Verwindungsfreier, robuster und weicher Mehrzweck-Gartenschlauch, 6-lagig mit NTS-Mesh-Technologie, empfohlen für intensive Nutzung und auf großen Flächen. Spezieller UV-Schutz und erhöhte Schnitt- und Abriebfestigkeit durch gleitfähige Sky-Tech-Beschichtung.

PVC-Wasserschlauch idro green | Wasserschläuche
angesehen
Gekauft
PVC-Wasserschlauch idro green

Fitt | Wasserschläuche

3-lagiger Bewässerungsschlauch mit reißfester Kreuzgewebeverstärkung aus Polyester für den leichten Einsatz in Haus und Garten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken