Menu

Hochdruckreiniger-Schlauchgarnitur 2SN-08

mehr Hochdruckreinigerschläuche, Hochdruckreinigerarmaturen

Drucken
Flexibler HD-Reinigungsschlauch mit 2-lagigem Stahldrahtgeflecht, Armaturen und beidseitigen Gummigriffen.
Technische Daten
  • Schlauch
NW 08
  • Betriebsdruck 
400 bar 
  • Temperaturbereich Wasser/Wasserdampf 
max. +150 °C 
  • Armatur-Anschlüsse
M 22 x 1,5
  • Innen-Ø Gummigriffe
20,6 mm

Downloads

Für Sie interessant

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Rohrreiniger-Schlauchgarnitur NW 05, mit Düse | Hochdruckreinigerschläuche, Hochdruckreinigerarmaturen
angesehen
Gekauft
Rohrreiniger-Schlauchgarnitur NW 05, mit Düse

Hochdruckreinigerschläuche, Hochdruckreinigerarmaturen

Flexibler Thermoplastschlauch TX 1.3 mit 1-lagigem Textilgeflecht, Armatur und Düse zur effektiven und schnellen Reinigung von Rohren.

Rohrreiniger-Schlauchgarnitur NW 06, ohne Düse | Hochdruckreinigerschläuche, Hochdruckreinigerarmaturen
angesehen
Gekauft
Rohrreiniger-Schlauchgarnitur NW 06, ohne Düse

Hochdruckreinigerschläuche, Hochdruckreinigerarmaturen

Flexibler Thermoplastschlauch EX 1.4 mit 1-lagigem Stahldrahtgeflecht und Armaturen zur effektiven und schnellen Reinigung von Rohren.

Hochdruckreiniger-Schlauchgarnitur 1SN-08 | Hochdruckreinigerschläuche, Hochdruckreinigerarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger-Schlauchgarnitur 1SN-08

Hochdruckreinigerschläuche, Hochdruckreinigerarmaturen

Flexibler HD-Reinigungsschlauch mit 1-lagigem Stahldrahtgeflecht, Armaturen und beidseitigen Gummigriffen.

Hochdruckreiniger-Schlauchgarnitur 1SN-06 | Hochdruckreinigerschläuche, Hochdruckreinigerarmaturen
angesehen
Gekauft
Hochdruckreiniger-Schlauchgarnitur 1SN-06

Hochdruckreinigerschläuche, Hochdruckreinigerarmaturen

Flexibler HD-Reinigungsschlauch mit 1-lagigem Stahldrahtgeflecht, Armatur, Gummigriff und Drehnippel für Pistole.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken