Menu

Trevira-Feuerwehrschlauch INTRAX, mit STORZ-Kupplungen

von A. Haberkorn   |   mehr Flachschläuche

Drucken
Leichter und sehr flexibler Feuerwehrschlauch mit beidseitiger LM-Kupplung, geprüft nach DIN 14811. Besonders sicher durch seinen außergewöhnlichen Berstdruck und geringen Biegeradius.
Einsatzbereich
  • Feuerwehr

Vorteile/Ausführungen
  • extrem hohe Abriebbeständigkeit und Schnittschutz durch 2-lagige ineinander verwebte Schlauchwand
  • bessere Gleitfähigkeit durch 3D-Noppenstruktur an der Außenseite
  • außergewöhnlicher Berstdruck durch verwebte Innenlage
  • leicht und flexibel durch neue INTRAX-Webtechnik
  • beste Sichtbarkeit durch Leuchtfarben
  • weitgehend chemikalienbeständig

  • DIN 14811

Anwendungen/Hinweise
  • beidseits eingebunden mit Edelstahldraht in geschmiedete STORZ-Druckkupplungen
  • Schlauchleitung ist zum Schutz der Einbindung mit orangen Schutzmanschetten ausgestattet
  • mit Kennstreifen blau-rot-blau

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +100 °C

Material
  • Seele aus hochwertiger EPDM-Gummierung, schwarz (hohe thermische Belastung, gute chemische Resistenz)
  • Gewebekonstruktion aus 100 % Polyestergarn hochfest, düsengefärbtes PES-Garn, rundgewebt in patentierter INTRAX-Webung, Kette 2-fach gezwirnt, Verstärkungsfäden 12-fach gezwirnt, schwarz
  • Kupplungen aus Aluminium

Wasser


Downloads

Für Sie interessant

Trevira-Feuerwehrschlauch Flammenflex® G | Flachschläuche
angesehen
Gekauft
Trevira-Feuerwehrschlauch Flammenflex® G

A. Haberkorn | Flachschläuche

Innengummierter Feuerwehrschlauch, geprüft nach ÖNORM F2105.

Trevira-Feuerwehrschlauch Flammenflex® G, mit STORZ-Kupplungen | Flachschläuche
angesehen
Gekauft
Trevira-Feuerwehrschlauch Flammenflex® G, mit STORZ-Kupplungen

A. Haberkorn | Flachschläuche

Innengummierter Feuerwehrschlauch mit STORZ-Kupplungen, geprüft nach ÖNORM F2105.

Trevira-Feuerwehrschlauch Flammenflex® Ultra gelb | Flachschläuche
angesehen
Gekauft
Trevira-Feuerwehrschlauch Flammenflex® Ultra gelb

A. Haberkorn | Flachschläuche

Gut sichtbarer, innengummierter Feuerwehrschlauch mit gelber Signalfarbe und besonders glatter Oberfläche, geprüft nach Ö-Norm F2105.

Trevira-Feuerwehrschlauch Flammenflex® Ultra gelb, mit STORZ-Kupplungen | Flachschläuche
angesehen
Gekauft
Trevira-Feuerwehrschlauch Flammenflex® Ultra gelb, mit STORZ-Kupplungen

A. Haberkorn | Flachschläuche

Gut sichtbarer, innengummierter Feuerwehrschlauch mit STORZ-Kupplungen und besonders glatter Oberfläche, geprüft nach ÖNORM F2105, durch gelbe Signalfarbe besser sichtbar.

Trevira-Feuerwehrschlauch Ribbflex® Kontrast | Flachschläuche
angesehen
Gekauft
Trevira-Feuerwehrschlauch Ribbflex® Kontrast

A. Haberkorn | Flachschläuche

Robuster, innengummierter Feuerwehrschlauch, geprüft nach ÖNORM F 2105:2007, mit gerippter Oberfläche für sehr hohe Abriebbeständigkeit.

Trevira-Feuerwehrschlauch Ribbflex® Kontrast, mit STORZ-Kupplungen | Flachschläuche
angesehen
Gekauft
Trevira-Feuerwehrschlauch Ribbflex® Kontrast, mit STORZ-Kupplungen

A. Haberkorn | Flachschläuche

Robuster, innengummierter Feuerwehrschlauch mit STORZ-Kupplungen, geprüft nach ÖNORM F 2105:2007, mit gerippter Oberfläche für sehr hohe Abriebbeständigkeit.

Trevira-Feuerwehrschlauch, mit PU-Folienauskleidung | Flachschläuche
angesehen
Gekauft
Trevira-Feuerwehrschlauch, mit PU-Folienauskleidung

Flachschläuche

Leichter Feuerwehrschlauch mit PU-Folienauskleidung nach Ö-Norm F2105 gefertigt, besonders geeignet für Feuerwehrwettkämpfe.

Trevira-Feuerwehrschlauch, mit PU-Folienauskleidung und STORZ-Kupplungen | Flachschläuche
angesehen
Gekauft
Trevira-Feuerwehrschlauch, mit PU-Folienauskleidung und STORZ-Kupplungen

Flachschläuche

Leichter Feuerwehrschlauch mit PU-Folienauskleidung und STORZ-Kupplungen nach Ö-Norm F2105 gefertigt, besonders geeignet für Feuerwehrwettkämpfe.

Trevira-Feuerwehrschlauch mit Außenbeschichtung | Flachschläuche
angesehen
Gekauft
Trevira-Feuerwehrschlauch mit Außenbeschichtung

Flachschläuche

Leichter, innengummierter Feuerwehrschlauch nach Ö-Norm F2105 geprüft mit roter, abriebfester PU-Außenbeschichtung.

Trevira-Feuerwehrschlauch mit Außenbeschichtung und STORZ-Kupplungen | Flachschläuche
angesehen
Gekauft
Trevira-Feuerwehrschlauch mit Außenbeschichtung und STORZ-Kupplungen

Flachschläuche

Leichter, innengummierter Feuerwehrschlauch mit STORZ-Kupplungen, nach Ö-Norm F2105 geprüft, mit roter, abriebfester PU-Außenbeschichtung.

Schlauchträger | Flachschläuche
angesehen
Gekauft
Schlauchträger

Flachschläuche

Schlauchhalter zum einfachen Tragen von Bau- und Feuerwehrschlauchleitungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken