Menu

PVC-Saug- und Druckschlauch VACUPRESS CRISTAL FDA

von Continental   |   mehr Druckschläuche, Saugschläuche

Drucken
2-lagiger PVC-Saug- und Druckschlauch VACUPRESS CRISTAL, transparent, mit einer eingebetteten verzinkten Stahlspirale und einer Polyesterfadenverstärkung, für die Förderung von Lebensmittelflüssigkeiten. Ist für den Kontakt mit wässrigen Flüssigkeiten, Säuren und Alkohol (bis 20 %), für die Simulanzlösemittel A, B und C für einen wiederholten Kontakt von max. 30 Minuten bei einer Höchsttemperatur von 40 °C vorgesehen.
Einsatzbereich
  • Bewässerungsanlagen
  • zum Be- und Entladen von Behältern
  • sonstige industrielle Anwendungen, bei denen schwere Bedingungen vorherrschen

Vorteile/Ausführungen
  • hochflexibel
  • lebensmittelecht

  • Richtline des Rates EWG Nr. 1978/142
  • Verordnung (EG) Nr. 1935/2004, Nr. 1895/2005 (Epoxidderivate), Nr. 2023/2006 (GMP)
  • Verordnung (EU) Nr. 10/2011 und nachfolgende Ergänzungen
  • FDA konform

Technische Daten
  • Abriebfestigkeit
 
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +65 °C
  • Betriebsdruck/Vakuumbelastung
angeführte Werte gelten bei +23 °C

Material
  • Seele aus Weich-PVC, transparent, glatt
  • Einlage aus Polyester-Kreuzgewebe und Stahlspirale
  • Decke aus Weich-PVC, transparent, glatt

WasserLebensmittel


Downloads

Für Sie interessant

Vielzweckschlauch H-Plus EUROPE 2000S | Druckschläuche, Saugschläuche
angesehen
Gekauft
Vielzweckschlauch H-Plus EUROPE 2000S

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Druckschläuche, Saugschläuche

Vielseitig einsetzbarer Qualitäts-Saug- und -Druckschlauch H-Plus EUROPE 2000S für Heiß- und Kaltwasser für erhöhte Anforderungen an Temperatur- und Druckbeständigkeit, Robustheit und Langlebigkeit. Auch beständig gegen viele Säuren und Laugen.

PVC-Saug- und Druckschlauch VACUPRESS SUPERELASTIC | Druckschläuche, Saugschläuche
angesehen
Gekauft
PVC-Saug- und Druckschlauch VACUPRESS SUPERELASTIC

Continental | Druckschläuche, Saugschläuche

2-lagiger PVC-Saug- und Druckschlauch VACUPRESS SUPERELASTIC, innenseeleweiß, mit einer eingebetteten verzinkten Stahlspirale und einer Polyesterfadenverstärkung, für die Förderung von flüssigen Lebensmitteln. Ist für den Kontakt mit wässrigen Flüssigkeiten, Säuren und Alkohol (b...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken