von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Druckschläuche, Saugschläuche
| 1:4 |
| –40 °C bis +75 °C |
| –40 °C bis +120 °C |
| R <106 Ω |
Lüdecke Dazu passt
Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit Schnellsteck-Schlauchtülle für Steckschläuche und europäischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil.
Lüdecke Dazu passt
Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit 90° Schnellsteck-Schlauchtülle für Steckschläuche und europäischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil.
Lüdecke Dazu passt
Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit 45° Schnellsteck-Schlauchtülle für Steckschläuche und europäischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Druckschläuche, Saugschläuche
Vielseitig einsetzbarer Qualitätsschlauch für Heiß- und Kaltwasser für erhöhte Anforderungen an Temperatur- und Druckbeständigkeit, Robustheit und Langlebigkeit. Auch beständig gegen viele Säuren und Laugen.
Continental | Druckschläuche, Saugschläuche
Hochleistungs-Wasser- und -Reinigungsschlauch aus Gummi, geschmeidig, griffig und handlich. Beständig gegen Waschlaugen, technische Alkohole, verdünnte Säuren und Glykole, Aceton und Anilin.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Druckschläuche, Saugschläuche
Hochflexibler Vielzweckschlauch, mit sehr guter Alterungs- und Witterungsbeständigkeit sowie guter Abrasionsbeständigkeit.
Semperit | Druckschläuche, Saugschläuche
Hochflexibler Vielzweckschlauch, geeignet zur Förderung von Luft, Wasser und vielen chemischen Produkten in der Industrie und Landwirtschaft.
Continental | Druckschläuche, Saugschläuche
EURO TRIX® der vielseitige Wasser- und Vielzweckschlauch ist das Markenprodukt für den universellen Einsatz. Er eignet sich für den sicheren Betrieb in mobilen oder stationären Leitungssystemen und zeichnet sich dabei besonders durch seine einfache Bedienung aus und bleibt trotzd...
Semperit | Druckschläuche, Saugschläuche
SUPREME® Hochleistungsvielzweckschlauch mit höchster Temperatur- und Ölbeständigkeit für den universellen Einsatz in unterschiedlichsten anspruchsvollen Vielzweckanwendungen, wie z. B. bei Spritzgussmaschinen.
Trelleborg | Druckschläuche, Saugschläuche
Flexibler, leichter Steckschlauch PUSH-LOCK BLACK/GREEN, konzipiert für den Einsatz an Robotern in der Automobilindustrie zur pneumatischen und hydraulischen Druckförderung. Eingesetzt mit Steck-Armaturen bei einem max. Betriebsdruck von 16 bar. Nicht geeignet für die Druckimpuls...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!