Menu

Doppelnippel CleanConnect® mit 60°-Dichtkegel und beidseitigem AG, Edelstahl

von Lüdecke   |   mehr Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Drucken

Hochwertiger Reinigungs-Doppelnippel CleanConnect® mit beidseitigem Außengewinde und 60°-Dichtkegel, aus Edelstahl für Reinigungsanwendungen in der Lebensmittelindustrie, v. a. für Anwendungen mit aggressiven Reinigungsmitteln.


Einsatzbereich
  • Reinigungsvorgänge mit Wasser, Reinigungsmittel und Dampf in der Lebensmittelindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • großes Druck- und Temperaturspektrum
  • absolut dicht und langlebig
  • hygienisch glatte Oberflächen sowie freier, glatter Durchgang zur Vermeidung von Schmutznestern

Technische Daten
  • Gewinde
ISO 228
  • Betriebsdruck
35 bar
  • Temperaturbereich
bis +95 °C

Material
  • Edelstahl 1.4305

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken