Menu

Losflansch SFC mit Halbschalen, PFA-beschichtet, Edelstahl

von Elaflex   |   mehr Flansche, Drehgelenke

Drucken

PFA-beschichteter Losflansch nach DIN EN 14420-4 mit SPANNLOC-Sicherheitseinbindung aus Aluminium, für Saug- und Druckbeanspruchung bis 16 bar.


Einsatzbereich
  • für Lösungsmittel, Säuren, Laugen und Chemikalien

Vorteile/Ausführungen
  • sehr gute chemische Beständigkeit (z. B. gegen Salzsäure, Eisen-III-Chlorid)

  • entspricht FDA-Anforderungen
  • nach DIN EN 14420-4
  • nach DIN EN 1092-2 oder ASA (ANSI b 16.5)

Anwendungen/Hinweise
  • nicht geeignet für Salzsäure in allen Konzentrationen

Technische Daten
  • Betriebsdruck
16 bar

Material
  • Schlauchstutzen aus Edelstahl 1.4571/1.4408, zusätzlich Teflon® PFA-beschichtet

Downloads

Für Sie interessant

Festflansch FSL mit Schlauchstutzen glatt, Stahl/Edelstahl | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Festflansch FSL mit Schlauchstutzen glatt, Stahl/Edelstahl

RS | Flansche, Drehgelenke

Festflansch FSL mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-4 mit Vorschweißflansch nach DIN 2632/2633, ohne Halbschalen.

Losflansch FSL mit Schlauchstutzen glatt, Stahl/Edelstahl | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Losflansch FSL mit Schlauchstutzen glatt, Stahl/Edelstahl

RS | Flansche, Drehgelenke

Losflansch FSL mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-4 mit Vorschweißbund und Losflansch nach DIN 2673, ohne Halbschalen.

Festflansch FFC mit Halbschalen, PFA-beschichtet, Edelstahl | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Festflansch FFC mit Halbschalen, PFA-beschichtet, Edelstahl

Elaflex | Flansche, Drehgelenke

PFA-beschichteter Festflansch nach DIN EN 14420-4 mit SPANNLOC-Sicherheitseinbindung aus Aluminium, für Saug- und Druckbeanspruchung bis 16 bar.

Losflansch FRS mit Schlauchstutzen gerillt, Stahl/Edelstahl | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Losflansch FRS mit Schlauchstutzen gerillt, Stahl/Edelstahl

RS | Flansche, Drehgelenke

Losflansch FRS mit gerilltem Schlauchstutzen zum Einbinden mit Fixierband oder Schlauchschellen.

Festflansch FRS mit Schlauchstutzen gerillt, Stahl/Edelstahl | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Festflansch FRS mit Schlauchstutzen gerillt, Stahl/Edelstahl

RS | Flansche, Drehgelenke

Festflansch FRS mit gerilltem Schlauchstutzen zum Einbinden mit Fixierband oder Schlauchschellen.

Festflansch FGN, mit AG | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Festflansch FGN, mit AG

RS | Flansche, Drehgelenke

Festflansch FGN, mit R- oder G-Außengewinde aus Aluminium, Edelstahl, PP oder Stahl.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken